VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342K)

VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342K) - SMC
ポート数3圧力(K) 高圧タイプ (1.0 MPa)使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプ内容量1個
192件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
切換方式
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43607585VP342K-5G1-01B(5) DC24(-) Rc(01) 1/8(B) N.O. (ノーマルオープン)(G) グロメット/リード線長さ300mm
7,810
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
43607594VP342K-2GE1-02B(2) AC200(-) Rc(02) 1/4(B) N.O. (ノーマルオープン)(G) グロメット/リード線長さ300mm
7,810
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
43607603VP342K-4G1-02A(4) AC220 (AC230)(-) Rc(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(G) グロメット/リード線長さ300mm
7,810
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
43607612VP342K-4GD1-02A(4) AC220 (AC230)(-) Rc(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(G) グロメット/リード線長さ300mm
7,810
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
43607628VP342K-5GE1-02A(5) DC24(-) Rc(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(G) グロメット/リード線長さ300mm
7,810
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
43607637VP342K-5GE1-01A(5) DC24(-) Rc(01) 1/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(G) グロメット/リード線長さ300mm
7,810
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
43607646VP342K-5GD1-02B(5) DC24(-) Rc(02) 1/4(B) N.O. (ノーマルオープン)(G) グロメット/リード線長さ300mm
7,810
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
43607655VP342K-5GD1-02A(5) DC24(-) Rc(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(G) グロメット/リード線長さ300mm
7,810
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
43607664VP342K-2G1-02B-X505(2) AC200(-) Rc(02) 1/4(B) N.O. (ノーマルオープン)(G) グロメット/リード線長さ300mm
7,810
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
43607673VP342K-5G1-01FA(5) DC24(F) G(01) 1/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(G) グロメット/リード線長さ300mm
7,810
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
43607682VP342K-2G1-02B(2) AC200(-) Rc(02) 1/4(B) N.O. (ノーマルオープン)(G) グロメット/リード線長さ300mm
7,810
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
43607698VP342K-6G1-02NA(6) DC12(N) NPT(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(G) グロメット/リード線長さ300mm
7,810
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
43607707VP342K-3G1-02A(3) AC110 (AC115)(-) Rc(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(G) グロメット/リード線長さ300mm
7,810
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
43607716VP342K-3GD1-02A(3) AC110 (AC115)(-) Rc(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(G) グロメット/リード線長さ300mm
7,810
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
43607725VP342K-6GD1-02A(6) DC12(-) Rc(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(G) グロメット/リード線長さ300mm
7,810
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
43607734VP342K-5G1-02FA(5) DC24(F) G(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(G) グロメット/リード線長さ300mm
7,810
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
43607743VP342K-4G1-01NA(4) AC220 (AC230)(N) NPT(01) 1/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(G) グロメット/リード線長さ300mm
7,810
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
43607752VP342K-1G1-01A(1) AC100(-) Rc(01) 1/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(G) グロメット/リード線長さ300mm
7,810
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
43607768VP342K-5MO1-01FA(5) DC24(F) G(01) 1/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(MO) M形プラグコネクタ/コネクタなし
7,980
7,298
8,028(税込)
11日以内出荷
返品不可
43607777VP342K-3G1-02A-F(3) AC110 (AC115)(-) Rc(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(G) グロメット/リード線長さ300mm
8,090
7,498
8,248(税込)
11日以内出荷
返品不可
43607786VP342K-1G1-01A-F(1) AC100(-) Rc(01) 1/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(G) グロメット/リード線長さ300mm
8,090
7,498
8,248(税込)
11日以内出荷
返品不可
43607795VP342K-5LE1-02A(5) DC24(-) Rc(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
8,090
7,498
8,248(税込)
11日以内出荷
返品不可
43607804VP342K-5GD1-02A-F(5) DC24(-) Rc(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(G) グロメット/リード線長さ300mm
8,090
7,498
8,248(税込)
11日以内出荷
返品不可
43607813VP342K-5M1-02A(5) DC24(-) Rc(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
8,090
7,498
8,248(税込)
11日以内出荷
返品不可
43607822VP342K-6L1-02FA(6) DC12(F) G(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
8,090
7,498
8,248(税込)
11日以内出荷
返品不可
43607838VP342K-5LD1-02A(5) DC24(-) Rc(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
8,090
7,498
8,248(税込)
11日以内出荷
返品不可
43607847VP342K-5LD1-02FA(5) DC24(F) G(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
8,090
7,498
8,248(税込)
11日以内出荷
返品不可
43607856VP342K-1G1-02B-F(1) AC100(-) Rc(02) 1/4(B) N.O. (ノーマルオープン)(G) グロメット/リード線長さ300mm
8,090
7,498
8,248(税込)
11日以内出荷
返品不可
43607865VP342K-5DO1-01FA(5) DC24(F) G(01) 1/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(DO) DIN形ターミナル/コネクタなし
8,360
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
43607874VP342K-5DO1-02FA(5) DC24(F) G(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(DO) DIN形ターミナル/コネクタなし
8,360
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
43607883VP342K-5DO1-02FB(5) DC24(F) G(02) 1/4(B) N.O. (ノーマルオープン)(DO) DIN形ターミナル/コネクタなし
8,360
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
43607892VP342K-5DO1-02NA(5) DC24(N) NPT(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(DO) DIN形ターミナル/コネクタなし
8,360
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
43607908VP342K-5YOD1-02B(5) DC24(-) Rc(02) 1/4(B) N.O. (ノーマルオープン)(YO) DIN (EN175301-803)形ターミナル/コネクタなし
8,360
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
43607917VP342K-6YOD1-02FA(6) DC12(F) G(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(YO) DIN (EN175301-803)形ターミナル/コネクタなし
8,360
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
43607926VP342K-7YOD1-02FA(7) AC240(F) G(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(YO) DIN (EN175301-803)形ターミナル/コネクタなし
8,360
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
43607935VP342K-5GZ1-02NB(5) DC24(N) NPT(02) 1/4(B) N.O. (ノーマルオープン)(G) グロメット/リード線長さ300mm
8,360
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
43607944VP342K-BDOD1-02FA(B) AC24(F) G(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(DO) DIN形ターミナル/コネクタなし
8,360
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
43607953VP342K-7YOD1-02NA(7) AC240(N) NPT(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(YO) DIN (EN175301-803)形ターミナル/コネクタなし
8,360
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
43607962VP342K-6M1-02A-F(6) DC12(-) Rc(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
8,360
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
43607978VP342K-6GZ1-02NA(6) DC12(N) NPT(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(G) グロメット/リード線長さ300mm
8,360
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
43607987VP342K-6DO1-02FA(6) DC12(F) G(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(DO) DIN形ターミナル/コネクタなし
8,360
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
43607996VP342K-5GZ1-02A-X505(5) DC24(-) Rc(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(G) グロメット/リード線長さ300mm
8,360
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
43608005VP342K-5ME1-01A-F(5) DC24(-) Rc(01) 1/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
8,360
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
43608014VP342K-5YOE1-02FA(5) DC24(F) G(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(YO) DIN (EN175301-803)形ターミナル/コネクタなし
8,360
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
43608023VP342K-5YOD1-02FB(5) DC24(F) G(02) 1/4(B) N.O. (ノーマルオープン)(YO) DIN (EN175301-803)形ターミナル/コネクタなし
8,360
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
43608032VP342K-5YOD1-02FA-X505(5) DC24(F) G(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(YO) DIN (EN175301-803)形ターミナル/コネクタなし
8,360
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
43608048VP342K-5YOD1-02FA(5) DC24(F) G(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(YO) DIN (EN175301-803)形ターミナル/コネクタなし
8,360
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
43608057VP342K-5YO1-01FB(5) DC24(F) G(01) 1/8(B) N.O. (ノーマルオープン)(YO) DIN (EN175301-803)形ターミナル/コネクタなし
8,360
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
43608066VP342K-5YO1-02FB(5) DC24(F) G(02) 1/4(B) N.O. (ノーマルオープン)(YO) DIN (EN175301-803)形ターミナル/コネクタなし
8,360
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
43608075VP342K-5YOD1-01FA(5) DC24(F) G(01) 1/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(YO) DIN (EN175301-803)形ターミナル/コネクタなし
8,360
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする