曜日別特売

VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342KT)

VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342KT) - SMC
ポート数3圧力(K) 高圧タイプ (1.0 MPa)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付(DCのみ)内容量1個
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
切換方式
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43609502VP342KT-5GZ1-02NA(5) DC24(N) NPT(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(G) グロメット/リード線長さ300mm
8,360
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43609518VP342KT-5GZ1-01B(5) DC24(-) Rc(01) 1/8(B) N.O. (ノーマルオープン)(G) グロメット/リード線長さ300mm
8,360
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43609527VP342KT-5GZE1-01A(5) DC24(-) Rc(01) 1/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(G) グロメット/リード線長さ300mm
8,360
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43609536VP342KT-5LZ1-02A(5) DC24(-) Rc(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
8,640
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43609545VP342KT-5LZE1-01A(5) DC24(-) Rc(01) 1/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
8,640
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43609554VP342KT-5LZE1-02NA(5) DC24(N) NPT(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
8,640
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43609563VP342KT-5LZD1-02B(5) DC24(-) Rc(02) 1/4(B) N.O. (ノーマルオープン)(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
8,640
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43609572VP342KT-5MZE1-01A(5) DC24(-) Rc(01) 1/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
8,640
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43609588VP342KT-5MZ1-02A-F(5) DC24(-) Rc(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
8,910
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
43609597VP342KT-5HZE1-01TA-F(5) DC24(T) NPTF(01) 1/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(H) グロメット/リード線長さ600mm
8,910
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
43609606VP342KT-5LZ1-02A-F(5) DC24(-) Rc(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
8,910
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
43609615VP342KT-5LZE1-02A-F(5) DC24(-) Rc(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
8,910
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
43609624VP342KT-5LZ1-01A-F(5) DC24(-) Rc(01) 1/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
8,910
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
43609633VP342KT-5DZE1-02A(5) DC24(-) Rc(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
9,240
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
43609642VP342KT-5YZ1-02FB(5) DC24(F) G(02) 1/4(B) N.O. (ノーマルオープン)(Y) DIN (EN175301-803)形ターミナル/コネクタ付
9,240
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
43609658VP342KT-5DZD1-02NA(5) DC24(N) NPT(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
9,240
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
43609667VP342KT-5DZ1-02NB(5) DC24(N) NPT(02) 1/4(B) N.O. (ノーマルオープン)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
9,240
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
43609676VP342KT-5DZ1-02NA(5) DC24(N) NPT(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
9,240
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
43609685VP342KT-5DZ1-01FA(5) DC24(F) G(01) 1/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
9,240
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
43609694VP342KT-5DZ1-01A(5) DC24(-) Rc(01) 1/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
9,240
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
43609703VP342KT-5DZ1-02A(5) DC24(-) Rc(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
9,240
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
43609712VP342KT-6YZ1-01A-F(6) DC12(-) Rc(01) 1/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(Y) DIN (EN175301-803)形ターミナル/コネクタ付
9,520
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
43609728VP342KT-5DZE1-02A-F(5) DC24(-) Rc(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
9,520
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
43609737VP342KT-5DZE1-01A-F(5) DC24(-) Rc(01) 1/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
9,520
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
43609746VP342KT-5DZ1-01A-F(5) DC24(-) Rc(01) 1/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
9,520
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
43609755VP342KT-5DZE1-02B-F(5) DC24(-) Rc(02) 1/4(B) N.O. (ノーマルオープン)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
9,520
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする