| 43613054 | VP342RT-6GZD1-02A | (6) DC12 | (-) Rc | (02) 1/4 | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (G) グロメット/リード線長さ300mm | | |
|
| 43613063 | VP342RT-5LOZE1-02B-X500 | (5) DC24 | (-) Rc | (02) 1/4 | (B) N.O. (ノーマルオープン) | (LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし | | |
|
| 43613072 | VP342RT-5MOZ1-02A | (5) DC24 | (-) Rc | (02) 1/4 | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (MO) M形プラグコネクタ/コネクタなし | | |
|
| 43613088 | VP342RT-5GZ1-02A-F-X500 | (5) DC24 | (-) Rc | (02) 1/4 | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (G) グロメット/リード線長さ300mm | | |
|
| 43613097 | VP342RT-5GZ1-02B-F | (5) DC24 | (-) Rc | (02) 1/4 | (B) N.O. (ノーマルオープン) | (G) グロメット/リード線長さ300mm | | |
|
| 43613106 | VP342RT-5MZ1-01A | (5) DC24 | (-) Rc | (01) 1/8 | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 43613115 | VP342RT-5GZ1-01B-F | (5) DC24 | (-) Rc | (01) 1/8 | (B) N.O. (ノーマルオープン) | (G) グロメット/リード線長さ300mm | | |
|
| 43613124 | VP342RT-5LZD1-02B | (5) DC24 | (-) Rc | (02) 1/4 | (B) N.O. (ノーマルオープン) | (L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 43613133 | VP342RT-5HZ1-02A | (5) DC24 | (-) Rc | (02) 1/4 | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (H) グロメット/リード線長さ600mm | | |
|
| 43613142 | VP342RT-5GZE1-02A-F | (5) DC24 | (-) Rc | (02) 1/4 | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (G) グロメット/リード線長さ300mm | | |
|
| 43613158 | VP342RT-5MZ1-02B | (5) DC24 | (-) Rc | (02) 1/4 | (B) N.O. (ノーマルオープン) | (M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 43613167 | VP342RT-5MZ1-02A | (5) DC24 | (-) Rc | (02) 1/4 | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 43613176 | VP342RT-5MZ1-01A-X500 | (5) DC24 | (-) Rc | (01) 1/8 | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 43613185 | VP342RT-5LZ1-01A | (5) DC24 | (-) Rc | (01) 1/8 | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 43613194 | VP342RT-5LZD1-02A | (5) DC24 | (-) Rc | (02) 1/4 | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 43613203 | VP342RT-5HZE1-02FA | (5) DC24 | (F) G | (02) 1/4 | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (H) グロメット/リード線長さ600mm | | |
|
| 43613212 | VP342RT-5MOZ1-02A-F | (5) DC24 | (-) Rc | (02) 1/4 | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (MO) M形プラグコネクタ/コネクタなし | | |
|
| 43613228 | VP342RT-5LOZ1-01A-F | (5) DC24 | (-) Rc | (01) 1/8 | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし | | |
|
| 43613237 | VP342RT-5LNZ1-02A-F | (5) DC24 | (-) Rc | (02) 1/4 | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (LN) L形プラグコネクタ/リード線なし | | |
|
| 43613246 | VP342RT-5LNZ1-01A-F-X500 | (5) DC24 | (-) Rc | (01) 1/8 | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (LN) L形プラグコネクタ/リード線なし | | |
|
| 43613255 | VP342RT-5LNZ1-01A-F | (5) DC24 | (-) Rc | (01) 1/8 | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (LN) L形プラグコネクタ/リード線なし | | |
|
| 43613264 | VP342RT-5MOZE1-02B-F-X500 | (5) DC24 | (-) Rc | (02) 1/4 | (B) N.O. (ノーマルオープン) | (MO) M形プラグコネクタ/コネクタなし | | |
|
| 43613273 | VP342RT-5MOZE1-02B-F | (5) DC24 | (-) Rc | (02) 1/4 | (B) N.O. (ノーマルオープン) | (MO) M形プラグコネクタ/コネクタなし | | |
|
| 43613282 | VP342RT-5MZ1-02A-F | (5) DC24 | (-) Rc | (02) 1/4 | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 43613298 | VP342RT-5MZE1-02A-F | (5) DC24 | (-) Rc | (02) 1/4 | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 43613307 | VP342RT-5LZE1-01B-F | (5) DC24 | (-) Rc | (01) 1/8 | (B) N.O. (ノーマルオープン) | (L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 43613316 | VP342RT-5YOS1-02FA | (5) DC24 | (F) G | (02) 1/4 | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (YO) DIN (EN175301-803)形ターミナル/コネクタなし | | |
|
| 43613325 | VP342RT-5LZ1-01A-F | (5) DC24 | (-) Rc | (01) 1/8 | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 43613334 | VP342RT-5HZ1-02B-F | (5) DC24 | (-) Rc | (02) 1/4 | (B) N.O. (ノーマルオープン) | (H) グロメット/リード線長さ600mm | | |
|
| 43613343 | VP342RT-5HZ1-02A-F | (5) DC24 | (-) Rc | (02) 1/4 | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (H) グロメット/リード線長さ600mm | | |
|
| 43613352 | VP342RT-5HZ1-01A-F | (5) DC24 | (-) Rc | (01) 1/8 | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (H) グロメット/リード線長さ600mm | | |
|
| 43613368 | VP342RT-5LZD1-01A-F | (5) DC24 | (-) Rc | (01) 1/8 | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 43613377 | VP342RT-5TZ1-01FB | (5) DC24 | (F) G | (01) 1/8 | (B) N.O. (ノーマルオープン) | (T) コンジットターミナル | | |
|
| 43613386 | VP342RT-5DOS1-02A-F | (5) DC24 | (-) Rc | (02) 1/4 | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (DO) DIN形ターミナル/コネクタなし | | |
|
| 43613395 | VP342RT-5DZ1-02B | (5) DC24 | (-) Rc | (02) 1/4 | (B) N.O. (ノーマルオープン) | (D) DIN形ターミナル/コネクタ付 | | |
|
| 43613404 | VP342RT-5YZ1-01FA | (5) DC24 | (F) G | (01) 1/8 | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (Y) DIN (EN175301-803)形ターミナル/コネクタ付 | | |
|
| 43613413 | VP342RT-5DZ1-02NB | (5) DC24 | (N) NPT | (02) 1/4 | (B) N.O. (ノーマルオープン) | (D) DIN形ターミナル/コネクタ付 | | |
|
| 43613422 | VP342RT-5DZ1-02NA | (5) DC24 | (N) NPT | (02) 1/4 | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (D) DIN形ターミナル/コネクタ付 | | |
|
| 43613438 | VP342RT-5YZ1-02B | (5) DC24 | (-) Rc | (02) 1/4 | (B) N.O. (ノーマルオープン) | (Y) DIN (EN175301-803)形ターミナル/コネクタ付 | | |
|
| 43613447 | VP342RT-5DZ1-01A | (5) DC24 | (-) Rc | (01) 1/8 | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (D) DIN形ターミナル/コネクタ付 | | |
|
| 43613456 | VP342RT-5YZ1-02FA | (5) DC24 | (F) G | (02) 1/4 | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (Y) DIN (EN175301-803)形ターミナル/コネクタ付 | | |
|
| 43613465 | VP342RT-5TZ1-01B-F | (5) DC24 | (-) Rc | (01) 1/8 | (B) N.O. (ノーマルオープン) | (T) コンジットターミナル | | |
|
| 43613474 | VP342RT-5TZD1-02A-F | (5) DC24 | (-) Rc | (02) 1/4 | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (T) コンジットターミナル | | |
|
| 43613483 | VP342RT-5YZD1-01FA-F | (5) DC24 | (F) G | (01) 1/8 | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (Y) DIN (EN175301-803)形ターミナル/コネクタ付 | | |
|
| 43613492 | VP342RT-5DZD1-02A-F | (5) DC24 | (-) Rc | (02) 1/4 | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (D) DIN形ターミナル/コネクタ付 | | |
|
| 43613508 | VP342RT-5DZ1-01B-F | (5) DC24 | (-) Rc | (01) 1/8 | (B) N.O. (ノーマルオープン) | (D) DIN形ターミナル/コネクタ付 | | |
|