VP342Y - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ直接配管形/低ワット仕様/単体(VP342Y)

VP342Y - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ直接配管形/低ワット仕様/単体(VP342Y) - SMC
ポート数3使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロット内容量1個
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
切換方式
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43614122VP342Y-1G1-01B(1) AC100(-) Rc M5(01) 1/8(B) N.O. (ノーマルオープン)(G) グロメット/リード線長さ300mm
7,810
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
43614138VP342Y-5GS1-01A(5) DC24(-) Rc M5(01) 1/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(G) グロメット/リード線長さ300mm
7,920
7,198
7,918(税込)
11日以内出荷
返品不可
43614147VP342Y-5L1-01A(5) DC24(-) Rc M5(01) 1/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
7,980
7,298
8,028(税込)
11日以内出荷
返品不可
43614156VP342Y-5MZ1-01A(5) DC24(-) Rc M5(01) 1/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
8,140
7,398
8,138(税込)
11日以内出荷
返品不可
43614165VP342Y-5LZ1-02B(5) DC24(-) Rc M5(02) 1/4(B) N.O. (ノーマルオープン)(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
8,140
7,398
8,138(税込)
11日以内出荷
返品不可
43614174VP342Y-5GUE1-02A(5) DC24(-) Rc M5(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(G) グロメット/リード線長さ300mm
8,140
7,398
8,138(税込)
11日以内出荷
返品不可
43614183VP342Y-5L1-01A-F(5) DC24(-) Rc M5(01) 1/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
8,250
7,498
8,248(税込)
11日以内出荷
返品不可
43614192VP342Y-5GZ1-02A-F(5) DC24(-) Rc M5(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(G) グロメット/リード線長さ300mm
8,250
7,498
8,248(税込)
11日以内出荷
返品不可
43614208VP342Y-5GZ1-01A-F(5) DC24(-) Rc M5(01) 1/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(G) グロメット/リード線長さ300mm
8,250
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
43614217VP342Y-5L1-01NA-F(5) DC24(N) NPT(01) 1/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
8,250
7,498
8,248(税込)
11日以内出荷
返品不可
43614226VP342Y-1D1-02A(1) AC100(-) Rc M5(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
8,310
7,498
8,248(税込)
11日以内出荷
返品不可
43614235VP342Y-5D1-01NA(5) DC24(N) NPT(01) 1/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
8,310
7,498
8,248(税込)
11日以内出荷
返品不可
43614244VP342Y-5LU1-02B(5) DC24(-) Rc M5(02) 1/4(B) N.O. (ノーマルオープン)(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
8,310
7,498
8,248(税込)
11日以内出荷
返品不可
43614253VP342Y-5MZ1-02TA-F(5) DC24(T) NPTF(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
8,420
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
43614262VP342Y-5GUE1-02A-F(5) DC24(-) Rc M5(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(G) グロメット/リード線長さ300mm
8,420
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
43614278VP342Y-5HS1-01NB-F(5) DC24(N) NPT(01) 1/8(B) N.O. (ノーマルオープン)(H) グロメット/リード線長さ600mm
8,470
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
43614287VP342Y-5HZ1-01A-F(5) DC24(-) Rc M5(01) 1/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(H) グロメット/リード線長さ600mm
8,530
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
43614296VP342Y-5Y1-02NA-F(5) DC24(N) NPT(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(Y) DIN (EN175301-803)形ターミナル/コネクタ付
8,580
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
43614305VP342Y-5Y1-02NB-F(5) DC24(N) NPT(02) 1/4(B) N.O. (ノーマルオープン)(Y) DIN (EN175301-803)形ターミナル/コネクタ付
8,580
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
43614314VP342Y-5DZE1-01A(5) DC24(-) Rc M5(01) 1/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
8,860
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
43614323VP342Y-5DZD1-02A(5) DC24(-) Rc M5(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
8,860
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
43614332VP342Y-2DZ1-02B(2) AC200(-) Rc M5(02) 1/4(B) N.O. (ノーマルオープン)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
8,860
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
43614348VP342Y-5DZE1-02A-F(5) DC24(-) Rc M5(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
9,130
8,298
9,128(税込)
11日以内出荷
返品不可
43614357VP342Y-5DZ1-01B-F(5) DC24(-) Rc M5(01) 1/8(B) N.O. (ノーマルオープン)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
9,130
8,298
9,128(税込)
11日以内出荷
返品不可
43614366VP342Y-5DZ1-02A-F(5) DC24(-) Rc M5(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
9,130
8,298
9,128(税込)
11日以内出荷
返品不可
43614375VP342Y-5DZ1-01A-F(5) DC24(-) Rc M5(01) 1/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
9,130
8,298
9,128(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする