| 43617665 | VP344KT-5GZD1-A | (5) DC24 | - | - | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (G) グロメット/リード線長さ300mm | | |
|
| 43617674 | VP344KT-5GZ1-A | (5) DC24 | - | - | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (G) グロメット/リード線長さ300mm | | |
|
| 43617683 | VP344KT-5LOZE1-A | (5) DC24 | - | - | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし | | |
|
| 43617692 | VP344KT-5LZE1-A | (5) DC24 | - | - | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 43617708 | VP344KT-5TZ1-A | (5) DC24 | - | - | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (T) コンジットターミナル | | |
|
| 43617717 | VP344KT-5GZD1-02A | (5) DC24 | (-) Rc | (02) 1/4 | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (G) グロメット/リード線長さ300mm | | |
|
| 43617726 | VP344KT-5GZ1-02A | (5) DC24 | (-) Rc | (02) 1/4 | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (G) グロメット/リード線長さ300mm | | |
|
| 43617735 | VP344KT-5DZE1-B | (5) DC24 | - | - | (B) N.O. (ノーマルオープン) | (D) DIN形ターミナル/コネクタ付 | | |
|
| 43617744 | VP344KT-5DZE1-A | (5) DC24 | - | - | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (D) DIN形ターミナル/コネクタ付 | | |
|
| 43617753 | VP344KT-5DZ1-A | (5) DC24 | - | - | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (D) DIN形ターミナル/コネクタ付 | | |
|
| 43617762 | VP344KT-5YZ1-A | (5) DC24 | - | - | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (Y) DIN (EN175301-803)形ターミナル/コネクタ付 | | |
|
| 43617778 | VP344KT-6MZ1-01A | (6) DC12 | (-) Rc | (01) 1/8 | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 43617787 | VP344KT-5HZ1-01FA | (5) DC24 | (F) G | (01) 1/8 | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (H) グロメット/リード線長さ600mm | | |
|
| 43617796 | VP344KT-5YOS1-02FA | (5) DC24 | (F) G | (02) 1/4 | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (YO) DIN (EN175301-803)形ターミナル/コネクタなし | | |
|
| 43617805 | VP344KT-5YOSD1-01FA | (5) DC24 | (F) G | (01) 1/8 | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (YO) DIN (EN175301-803)形ターミナル/コネクタなし | | |
|
| 43617814 | VP344KT-5YOSD1-02FA | (5) DC24 | (F) G | (02) 1/4 | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (YO) DIN (EN175301-803)形ターミナル/コネクタなし | | |
|
| 43617823 | VP344KT-5DZE1-02A | (5) DC24 | (-) Rc | (02) 1/4 | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (D) DIN形ターミナル/コネクタ付 | | |
|
| 43617832 | VP344KT-5DZ1-01FA | (5) DC24 | (F) G | (01) 1/8 | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (D) DIN形ターミナル/コネクタ付 | | |
|
| 43617848 | VP344KT-5DZ1-01A | (5) DC24 | (-) Rc | (01) 1/8 | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (D) DIN形ターミナル/コネクタ付 | | |
|