曜日別特売

VP344 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ ベース配管形/単体(VP344R)

VP344 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ ベース配管形/単体(VP344R) - SMC
ポート数3圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準タイプ内容量1個
163件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
切換方式
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43617857VP344R-6GE1-A(6) DC12--(A) N.C. (ノーマルクローズ)(G) グロメット/リード線長さ300mm
7,810
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
43617866VP344R-4G1-A(4) AC220 (AC230)--(A) N.C. (ノーマルクローズ)(G) グロメット/リード線長さ300mm
7,810
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
43617875VP344R-5GE1-B(5) DC24--(B) N.O. (ノーマルオープン)(G) グロメット/リード線長さ300mm
7,810
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
43617884VP344R-2GE1-A(2) AC200--(A) N.C. (ノーマルクローズ)(G) グロメット/リード線長さ300mm
7,810
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
43617893VP344R-5LD1-B(5) DC24--(B) N.O. (ノーマルオープン)(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
8,090
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
43617902VP344R-2L1-B(2) AC200--(B) N.O. (ノーマルオープン)(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
8,090
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
43617918VP344R-6M1-A(6) DC12--(A) N.C. (ノーマルクローズ)(M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
8,090
7,798
8,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
43617927VP344R-6ME1-A(6) DC12--(A) N.C. (ノーマルクローズ)(M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
8,090
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
43617936VP344R-5H1-A(5) DC24--(A) N.C. (ノーマルクローズ)(H) グロメット/リード線長さ600mm
8,090
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
43617945VP344R-5MD1-A(5) DC24--(A) N.C. (ノーマルクローズ)(M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
8,090
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
43617954VP344R-5YO1-A(5) DC24--(A) N.C. (ノーマルクローズ)(YO) DIN (EN175301-803)形ターミナル/コネクタなし
8,360
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
43617963VP344R-5GR1-A(5) DC24--(A) N.C. (ノーマルクローズ)(G) グロメット/リード線長さ300mm
8,360
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43617972VP344R-5YOD1-A(5) DC24--(A) N.C. (ノーマルクローズ)(YO) DIN (EN175301-803)形ターミナル/コネクタなし
8,360
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43617988VP344R-5GS1-A-X500(5) DC24--(A) N.C. (ノーマルクローズ)(G) グロメット/リード線長さ300mm
8,360
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43617997VP344R-5DOE1-A(5) DC24--(A) N.C. (ノーマルクローズ)(DO) DIN形ターミナル/コネクタなし
8,360
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43618006VP344R-4YO1-A(4) AC220 (AC230)--(A) N.C. (ノーマルクローズ)(YO) DIN (EN175301-803)形ターミナル/コネクタなし
8,360
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43618015VP344R-5GU1-B(5) DC24--(B) N.O. (ノーマルオープン)(G) グロメット/リード線長さ300mm
8,360
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43618024VP344R-2DOE1-A(2) AC200--(A) N.C. (ノーマルクローズ)(DO) DIN形ターミナル/コネクタなし
8,360
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43618033VP344R-5GZD1-A(5) DC24--(A) N.C. (ノーマルクローズ)(G) グロメット/リード線長さ300mm
8,360
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43618042VP344R-5GUE1-A(5) DC24--(A) N.C. (ノーマルクローズ)(G) グロメット/リード線長さ300mm
8,360
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43618058VP344R-5MNZ1-A(5) DC24--(A) N.C. (ノーマルクローズ)(MN) M形プラグコネクタ/リード線なし
8,530
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43618067VP344R-1T1-A(1) AC100--(A) N.C. (ノーマルクローズ)(T) コンジットターミナル
8,530
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43618076VP344R-5LNZ1-A(5) DC24--(A) N.C. (ノーマルクローズ)(LN) L形プラグコネクタ/リード線なし
8,530
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43618085VP344R-5LNZ1-B(5) DC24--(B) N.O. (ノーマルオープン)(LN) L形プラグコネクタ/リード線なし
8,530
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43618094VP344R-5LOUE1-A(5) DC24--(A) N.C. (ノーマルクローズ)(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし
8,530
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43618103VP344R-5MOU1-A(5) DC24--(A) N.C. (ノーマルクローズ)(MO) M形プラグコネクタ/コネクタなし
8,530
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43618112VP344R-1T1-B(1) AC100--(B) N.O. (ノーマルオープン)(T) コンジットターミナル
8,530
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43618128VP344R-5MZD1-A(5) DC24--(A) N.C. (ノーマルクローズ)(M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
8,640
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43618137VP344R-5MRD1-A(5) DC24--(A) N.C. (ノーマルクローズ)(M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
8,640
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43618146VP344R-5LZE1-B(5) DC24--(B) N.O. (ノーマルオープン)(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
8,640
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43618155VP344R-6LZ1-A(6) DC12--(A) N.C. (ノーマルクローズ)(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
8,640
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43618164VP344R-5LS1-B(5) DC24--(B) N.O. (ノーマルオープン)(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
8,640
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43618173VP344R-1LZ1-A(1) AC100--(A) N.C. (ノーマルクローズ)(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
8,640
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43618182VP344R-5DE1-A(5) DC24--(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
8,690
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43618198VP344R-5DD1-A(5) DC24--(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
8,690
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
43618207VP344R-4G1-02A(4) AC220 (AC230)(-) Rc(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(G) グロメット/リード線長さ300mm
8,690
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43618216VP344R-5Y1-A(5) DC24--(A) N.C. (ノーマルクローズ)(Y) DIN (EN175301-803)形ターミナル/コネクタ付
8,690
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43618225VP344R-5G1-02FA(5) DC24(F) G(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(G) グロメット/リード線長さ300mm
8,690
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43618234VP344R-5YD1-A(5) DC24--(A) N.C. (ノーマルクローズ)(Y) DIN (EN175301-803)形ターミナル/コネクタ付
8,690
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43618243VP344R-6G1-02A(6) DC12(-) Rc(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(G) グロメット/リード線長さ300mm
8,690
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43618252VP344R-2G1-02B(2) AC200(-) Rc(02) 1/4(B) N.O. (ノーマルオープン)(G) グロメット/リード線長さ300mm
8,690
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43618268VP344R-2G1-01B(2) AC200(-) Rc(01) 1/8(B) N.O. (ノーマルオープン)(G) グロメット/リード線長さ300mm
8,690
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43618277VP344R-3D1-A(3) AC110 (AC115)--(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
8,690
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43618286VP344R-5MO1-02A(5) DC24(-) Rc(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(MO) M形プラグコネクタ/コネクタなし
8,860
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43618295VP344R-5LO1-02A(5) DC24(-) Rc(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし
8,860
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43618304VP344R-5L1-01A(5) DC24(-) Rc(01) 1/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
8,970
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
43618313VP344R-2L1-02B(2) AC200(-) Rc(02) 1/4(B) N.O. (ノーマルオープン)(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
8,970
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
43618322VP344R-2L1-02A(2) AC200(-) Rc(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
8,970
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
43618338VP344R-5H1-01A(5) DC24(-) Rc(01) 1/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(H) グロメット/リード線長さ600mm
8,970
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
43618347VP344R-5H1-02A(5) DC24(-) Rc(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(H) グロメット/リード線長さ600mm
8,970
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする