VP344 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ ベース配管形/単体(VP344RT)

VP344 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ ベース配管形/単体(VP344RT) - SMC
ポート数3定格電圧(V)(5) DC24圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(T) 節電回路付(DCのみ)内容量1個
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
切換方式
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43619896VP344RT-5GZ1-A--(A) N.C. (ノーマルクローズ)(G) グロメット/リード線長さ300mm(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
8,360
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
43619905VP344RT-5MOZE1-A--(A) N.C. (ノーマルクローズ)(MO) M形プラグコネクタ/コネクタなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
8,530
7,698
8,468(税込)
8日以内出荷
返品不可
43619914VP344RT-5LNZ1-A--(A) N.C. (ノーマルクローズ)(LN) L形プラグコネクタ/リード線なし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
8,530
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43619923VP344RT-5LOZ1-B-X500--(B) N.O. (ノーマルオープン)(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
8,530
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43619932VP344RT-5LZ1-B--(B) N.O. (ノーマルオープン)(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
8,640
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43619948VP344RT-5LZ1-A-X500--(A) N.C. (ノーマルクローズ)(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
8,640
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43619957VP344RT-5MZE1-A--(A) N.C. (ノーマルクローズ)(M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
8,640
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43619966VP344RT-5LZE1-A--(A) N.C. (ノーマルクローズ)(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
8,640
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43619975VP344RT-5MZE1-B-X500--(B) N.O. (ノーマルオープン)(M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
8,640
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43619984VP344RT-5DOSE1-A--(A) N.C. (ノーマルクローズ)(DO) DIN形ターミナル/コネクタなし(S) サージ電圧保護回路付
8,910
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
43619993VP344RT-5TZD1-A--(A) N.C. (ノーマルクローズ)(T) コンジットターミナル(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
9,080
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
43620002VP344RT-5DZ1-B--(B) N.O. (ノーマルオープン)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
9,240
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
43620018VP344RT-5MOZE1-02A(-) Rc(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(MO) M形プラグコネクタ/コネクタなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
9,410
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
43620027VP344RT-5MOZE1-01A-X500(-) Rc(01) 1/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(MO) M形プラグコネクタ/コネクタなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
9,410
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
43620036VP344RT-5MOZE1-01A(-) Rc(01) 1/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(MO) M形プラグコネクタ/コネクタなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
9,410
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
43620045VP344RT-5LOZ1-01A(-) Rc(01) 1/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
9,410
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
43620054VP344RT-5LOZ1-02B(-) Rc(02) 1/4(B) N.O. (ノーマルオープン)(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
9,410
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
43620063VP344RT-5LZE1-01A(-) Rc(01) 1/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
9,520
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
43620072VP344RT-5LZE1-02A(-) Rc(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
9,520
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
43620088VP344RT-5LZE1-02B(-) Rc(02) 1/4(B) N.O. (ノーマルオープン)(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
9,520
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
43620097VP344RT-5LZD1-02A(-) Rc(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
9,520
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
43620106VP344RT-5LZ1-02B(-) Rc(02) 1/4(B) N.O. (ノーマルオープン)(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
9,520
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
43620115VP344RT-5LZ1-01A(-) Rc(01) 1/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
9,520
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
43620124VP344RT-5MZ1-01A(-) Rc(01) 1/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
9,520
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
43620133VP344RT-5MZ1-02A(-) Rc(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
9,520
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
43620142VP344RT-5HZE1-02A(-) Rc(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(H) グロメット/リード線長さ600mm(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
9,520
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
43620158VP344RT-5DOSE1-02A(-) Rc(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(DO) DIN形ターミナル/コネクタなし(S) サージ電圧保護回路付
9,790
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43620167VP344RT-5TZD1-02A(-) Rc(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(T) コンジットターミナル(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
9,960
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
43620176VP344RT-5DZ1-01B(-) Rc(01) 1/8(B) N.O. (ノーマルオープン)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
10,120
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする