SMC
V Series(VP517Y)
電圧(V)
(5)DC24
切換方式
N.C.
タイプ
(-)標準(0.7MPa)
シリーズ
(5)VP500
ポート数
3
使用流体
空気
流れ方向
(-)左→右
マニュアル
(-)ノンロック
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43623992
VP517Y-5YO1
CADデータダウンロード
(YO)DIN(EN175301-803(C))・コネクタなし
¥
10,070
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
返品不可
43624008
VP517Y-5YO1-B
CADデータダウンロード
(YO)DIN(EN175301-803(C))・コネクタなし
¥
11,110
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43624017
VP517Y-5YZ1
CADデータダウンロード
(Y)DIN(EN175301-803(C))・コネクタ付
¥
11,280
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
3日以内出荷
返品不可
43624026
VP517Y-5DZ1
CADデータダウンロード
(D)DIN形・コネクタ付
¥
11,280
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください