| 43630457 | VP542KT-5GZ1-02A | (5) DC24 | (-) Rc | (02) 1/4 | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (G) グロメット/リード線長さ300mm | | |
|
| 43630466 | VP542KT-5GZE1-02TA | (5) DC24 | (T) NPTF | (02) 1/4 | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (G) グロメット/リード線長さ300mm | | |
|
| 43630475 | VP542KT-5LZ1-03A | (5) DC24 | (-) Rc | (03) 3/8 | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 43630484 | VP542KT-5GZ1-03B-F | (5) DC24 | (-) Rc | (03) 3/8 | (B) N.O. (ノーマルオープン) | (G) グロメット/リード線長さ300mm | | |
|
| 43630493 | VP542KT-5GZ1-03A-F | (5) DC24 | (-) Rc | (03) 3/8 | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (G) グロメット/リード線長さ300mm | | |
|
| 43630502 | VP542KT-5MNZ1-02A-F | (5) DC24 | (-) Rc | (02) 1/4 | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (MN) M形プラグコネクタ/リード線なし | | |
|
| 43630518 | VP542KT-5LOZ1-03A-F | (5) DC24 | (-) Rc | (03) 3/8 | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし | | |
|
| 43630527 | VP542KT-5HZ1-03A-F | (5) DC24 | (-) Rc | (03) 3/8 | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (H) グロメット/リード線長さ600mm | | |
|
| 43630536 | VP542KT-5LZE1-03NA-F | (5) DC24 | (N) NPT | (03) 3/8 | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 43630545 | VP542KT-5LZE1-02A-F | (5) DC24 | (-) Rc | (02) 1/4 | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 43630554 | VP542KT-5LZ1-03A-F | (5) DC24 | (-) Rc | (03) 3/8 | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 43630563 | VP542KT-5YOSD1-03FA | (5) DC24 | (F) G | (03) 3/8 | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (YO) DIN (EN175301-803)形ターミナル/コネクタなし | | |
|
| 43630572 | VP542KT-5LZ1-02A-F | (5) DC24 | (-) Rc | (02) 1/4 | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 43630588 | VP542KT-5TZ1-02NA | (5) DC24 | (N) NPT | (02) 1/4 | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (T) コンジットターミナル | | |
|
| 43630597 | VP542KT-6TZ1-03NA | (6) DC12 | (N) NPT | (03) 3/8 | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (T) コンジットターミナル | | |
|
| 43630606 | VP542KT-5YZE1-02FA | (5) DC24 | (F) G | (02) 1/4 | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (Y) DIN (EN175301-803)形ターミナル/コネクタ付 | | |
|
| 43630615 | VP542KT-5DZ1-02A | (5) DC24 | (-) Rc | (02) 1/4 | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (D) DIN形ターミナル/コネクタ付 | | |
|
| 43630624 | VP542KT-5DZE1-02A | (5) DC24 | (-) Rc | (02) 1/4 | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (D) DIN形ターミナル/コネクタ付 | | |
|
| 43630633 | VP542KT-5YZ1-02FA | (5) DC24 | (F) G | (02) 1/4 | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (Y) DIN (EN175301-803)形ターミナル/コネクタ付 | | |
|
| 43630642 | VP542KT-5DZE1-03A | (5) DC24 | (-) Rc | (03) 3/8 | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (D) DIN形ターミナル/コネクタ付 | | |
|
| 43630658 | VP542KT-5DZ1-03B | (5) DC24 | (-) Rc | (03) 3/8 | (B) N.O. (ノーマルオープン) | (D) DIN形ターミナル/コネクタ付 | | |
|
| 43630667 | VP542KT-5DZ1-02FA-F | (5) DC24 | (F) G | (02) 1/4 | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (D) DIN形ターミナル/コネクタ付 | | |
|
| 43630676 | VP542KT-5DZE1-03A-F | (5) DC24 | (-) Rc | (03) 3/8 | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (D) DIN形ターミナル/コネクタ付 | | |
|
| 43630685 | VP542KT-5DZE1-02A-F | (5) DC24 | (-) Rc | (02) 1/4 | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (D) DIN形ターミナル/コネクタ付 | | |
|
| 43630694 | VP542KT-5DZ1-02A-F | (5) DC24 | (-) Rc | (02) 1/4 | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (D) DIN形ターミナル/コネクタ付 | | |
|
| 43630703 | VP542KT-5YZ1-03FA-F | (5) DC24 | (F) G | (03) 3/8 | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (Y) DIN (EN175301-803)形ターミナル/コネクタ付 | | |
|
| 43630712 | VP542KT-5DZ1-03FA-F | (5) DC24 | (F) G | (03) 3/8 | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (D) DIN形ターミナル/コネクタ付 | | |
|
| 43630728 | VP542KT-5DZ1-03TA-F | (5) DC24 | (T) NPTF | (03) 3/8 | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (D) DIN形ターミナル/コネクタ付 | | |
|