| 43633887 | VP542RT-6GZ1-03NB | (6) DC12 | (N) NPT | (03) 3/8 | (B) N.O. (ノーマルオープン) | (G) グロメット/リード線長さ300mm | | |
|
| 43633896 | VP542RT-5GZ1-03A | (5) DC24 | (-) Rc | (03) 3/8 | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (G) グロメット/リード線長さ300mm | | |
|
| 43633905 | VP542RT-5LOZ1-02B | (5) DC24 | (-) Rc | (02) 1/4 | (B) N.O. (ノーマルオープン) | (LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし | | |
|
| 43633914 | VP542RT-5GZE1-02A-F | (5) DC24 | (-) Rc | (02) 1/4 | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (G) グロメット/リード線長さ300mm | | |
|
| 43633923 | VP542RT-5HZ1-02A | (5) DC24 | (-) Rc | (02) 1/4 | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (H) グロメット/リード線長さ600mm | | |
|
| 43633932 | VP542RT-5HZ1-03A | (5) DC24 | (-) Rc | (03) 3/8 | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (H) グロメット/リード線長さ600mm | | |
|
| 43633948 | VP542RT-5GZ1-02A-F | (5) DC24 | (-) Rc | (02) 1/4 | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (G) グロメット/リード線長さ300mm | | |
|
| 43633957 | VP542RT-5MZ1-02A | (5) DC24 | (-) Rc | (02) 1/4 | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 43633966 | VP542RT-5GZ1-03B-F | (5) DC24 | (-) Rc | (03) 3/8 | (B) N.O. (ノーマルオープン) | (G) グロメット/リード線長さ300mm | | |
|
| 43633975 | VP542RT-5MOZD1-03A-F | (5) DC24 | (-) Rc | (03) 3/8 | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (MO) M形プラグコネクタ/コネクタなし | | |
|
| 43633984 | VP542RT-5MOZE1-02B-F | (5) DC24 | (-) Rc | (02) 1/4 | (B) N.O. (ノーマルオープン) | (MO) M形プラグコネクタ/コネクタなし | | |
|
| 43633993 | VP542RT-5LOZE1-02A-F | (5) DC24 | (-) Rc | (02) 1/4 | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし | | |
|
| 43634002 | VP542RT-5MOZE1-02A-F | (5) DC24 | (-) Rc | (02) 1/4 | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (MO) M形プラグコネクタ/コネクタなし | | |
|
| 43634018 | VP542RT-5LOZE1-03A-F | (5) DC24 | (-) Rc | (03) 3/8 | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし | | |
|
| 43634027 | VP542RT-5HZ1-02A-F | (5) DC24 | (-) Rc | (02) 1/4 | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (H) グロメット/リード線長さ600mm | | |
|
| 43634036 | VP542RT-5MZE1-02A-F | (5) DC24 | (-) Rc | (02) 1/4 | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 43634045 | VP542RT-5MZD1-02A-F | (5) DC24 | (-) Rc | (02) 1/4 | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 43634054 | VP542RT-5LZ1-02A-F | (5) DC24 | (-) Rc | (02) 1/4 | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 43634063 | VP542RT-5HZ1-03A-F | (5) DC24 | (-) Rc | (03) 3/8 | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (H) グロメット/リード線長さ600mm | | |
|
| 43634072 | VP542RT-5LZ1-03A-F-X500 | (5) DC24 | (-) Rc | (03) 3/8 | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 43634088 | VP542RT-5LZD1-03A-F | (5) DC24 | (-) Rc | (03) 3/8 | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 43634097 | VP542RT-5DZ1-03NA | (5) DC24 | (N) NPT | (03) 3/8 | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (D) DIN形ターミナル/コネクタ付 | | |
|
| 43634106 | VP542RT-5DZ1-03TB | (5) DC24 | (T) NPTF | (03) 3/8 | (B) N.O. (ノーマルオープン) | (D) DIN形ターミナル/コネクタ付 | | |
|
| 43634115 | VP542RT-5DZ1-02NA | (5) DC24 | (N) NPT | (02) 1/4 | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (D) DIN形ターミナル/コネクタ付 | | |
|
| 43634124 | VP542RT-5YZ1-03FA | (5) DC24 | (F) G | (03) 3/8 | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (Y) DIN (EN175301-803)形ターミナル/コネクタ付 | | |
|
| 43634133 | VP542RT-5DZ1-03B | (5) DC24 | (-) Rc | (03) 3/8 | (B) N.O. (ノーマルオープン) | (D) DIN形ターミナル/コネクタ付 | | |
|
| 43634142 | VP542RT-5TZ1-02A-F | (5) DC24 | (-) Rc | (02) 1/4 | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (T) コンジットターミナル | | |
|
| 43634158 | VP542RT-5DZD1-02B-F | (5) DC24 | (-) Rc | (02) 1/4 | (B) N.O. (ノーマルオープン) | (D) DIN形ターミナル/コネクタ付 | | |
|
| 43634167 | VP542RT-5DZE1-03A-F | (5) DC24 | (-) Rc | (03) 3/8 | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (D) DIN形ターミナル/コネクタ付 | | |
|
| 43634176 | VP542RT-5YZ1-02FA-F | (5) DC24 | (F) G | (02) 1/4 | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (Y) DIN (EN175301-803)形ターミナル/コネクタ付 | | |
|
| 43634185 | VP542RT-5DZD1-03A-F | (5) DC24 | (-) Rc | (03) 3/8 | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (D) DIN形ターミナル/コネクタ付 | | |
|
| 43634194 | VP542RT-5DZ1-03FA-F | (5) DC24 | (F) G | (03) 3/8 | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (D) DIN形ターミナル/コネクタ付 | | |
|