| 43634282 | VP542T-6GZ1-02A | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | 3 | (6) DC12 | (G) グロメット/リード線長さ300mm | (02) 1/4 | (-) Rc | | |
|
| 43634298 | VP542T-5LNZD1-03A | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | 3 | (5) DC24 | (LN) L形プラグコネクタ/リード線なし | (03) 3/8 | (-) Rc | | |
|
| 43634307 | VP542T-5GZD1-02A-F | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | 3 | (5) DC24 | (G) グロメット/リード線長さ300mm | (02) 1/4 | (-) Rc | | |
|
| 43634316 | VP542T-5LZ1-03B | (B) N.O. (ノーマルオープン) | 3 | (5) DC24 | (L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm) | (03) 3/8 | (-) Rc | | |
|
| 43634325 | VP542T-5LZD1-03A | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | 3 | (5) DC24 | (L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm) | (03) 3/8 | (-) Rc | | |
|
| 43634334 | VP542T-5LZE1-02A | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | 3 | (5) DC24 | (L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm) | (02) 1/4 | (-) Rc | | |
|
| 43634343 | VP542T-5MZE1-03A | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | 3 | (5) DC24 | (M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm) | (03) 3/8 | (-) Rc | | |
|
| 43634352 | VP542T-5MZD1-02A | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | 3 | (5) DC24 | (M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm) | (02) 1/4 | (-) Rc | | |
|
| 43634368 | VP542T-5LOZE1-03A-F | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | 3 | (5) DC24 | (LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし | (03) 3/8 | (-) Rc | | |
|
| 43634377 | VP542T-5MNZ1-02A-F | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | 3 | (5) DC24 | (MN) M形プラグコネクタ/リード線なし | (02) 1/4 | (-) Rc | | |
|
| 43634386 | VP542T-5MNZ1-02B-F | (B) N.O. (ノーマルオープン) | 3 | (5) DC24 | (MN) M形プラグコネクタ/リード線なし | (02) 1/4 | (-) Rc | | |
|
| 43634395 | VP542T-5LNZ1-03A-F | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | 3 | (5) DC24 | (LN) L形プラグコネクタ/リード線なし | (03) 3/8 | (-) Rc | | |
|
| 43634404 | VP542T-5HZE1-03A-F | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | 3 | (5) DC24 | (H) グロメット/リード線長さ600mm | (03) 3/8 | (-) Rc | | |
|
| 43634413 | VP542T-5YOS1-03FA | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | 3 | (5) DC24 | (YO) DIN (EN175301-803)形ターミナル/コネクタなし | (03) 3/8 | (F) G | | |
|
| 43634422 | VP542T-5LZE1-02A-F | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | 3 | (5) DC24 | (L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm) | (02) 1/4 | (-) Rc | | |
|
| 43634438 | VP542T-5YOSE1-02A | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | 3 | (5) DC24 | (YO) DIN (EN175301-803)形ターミナル/コネクタなし | (02) 1/4 | (-) Rc | | |
|
| 43634447 | VP542T-5LZD1-03A-F | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | 3 | (5) DC24 | (L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm) | (03) 3/8 | (-) Rc | | |
|
| 43634456 | VP542T-5LZ1-03B-F | (B) N.O. (ノーマルオープン) | 3 | (5) DC24 | (L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm) | (03) 3/8 | (-) Rc | | |
|
| 43634465 | VP542T-5LZE1-03A-F | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | 3 | (5) DC24 | (L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm) | (03) 3/8 | (-) Rc | | |
|
| 43634474 | VP542T-5TZE1-03A | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | 3 | (5) DC24 | (T) コンジットターミナル | (03) 3/8 | (-) Rc | | |
|
| 43634483 | VP542T-5YZ1-03FA | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | 3 | (5) DC24 | (Y) DIN (EN175301-803)形ターミナル/コネクタ付 | (03) 3/8 | (F) G | | |
|
| 43634492 | VP542T-6DZD1-02FA | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | 3 | (6) DC12 | (D) DIN形ターミナル/コネクタ付 | (02) 1/4 | (F) G | | |
|
| 43634508 | VP542T-5YZE1-03FA | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | 3 | (5) DC24 | (Y) DIN (EN175301-803)形ターミナル/コネクタ付 | (03) 3/8 | (F) G | | |
|
| 43634517 | VP542T-5YZ1-02FB | (B) N.O. (ノーマルオープン) | 3 | (5) DC24 | (Y) DIN (EN175301-803)形ターミナル/コネクタ付 | (02) 1/4 | (F) G | | |
|
| 43634526 | VP542T-5YZE1-02A | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | 3 | (5) DC24 | (Y) DIN (EN175301-803)形ターミナル/コネクタ付 | (02) 1/4 | (-) Rc | | |
|
| 43634535 | VP542T-5DZD1-03A | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | 3 | (5) DC24 | (D) DIN形ターミナル/コネクタ付 | (03) 3/8 | (-) Rc | | |
|
| 43634544 | VP542T-5DZ1-03FA | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | 3 | (5) DC24 | (D) DIN形ターミナル/コネクタ付 | (03) 3/8 | (F) G | | |
|
| 43634553 | VP542T-5DZD1-02FA | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | 3 | (5) DC24 | (D) DIN形ターミナル/コネクタ付 | (02) 1/4 | (F) G | | |
|
| 43634562 | VP542T-5DZE1-02A | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | 3 | (5) DC24 | (D) DIN形ターミナル/コネクタ付 | (02) 1/4 | (-) Rc | | |
|
| 43634578 | VP542T-5DZ1-02NA | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | 3 | (5) DC24 | (D) DIN形ターミナル/コネクタ付 | (02) 1/4 | (N) NPT | | |
|
| 43634587 | VP542T-5DZ1-02A-X505 | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | 3 | (5) DC24 | (D) DIN形ターミナル/コネクタ付 | (02) 1/4 | (-) Rc | | |
|
| 43634596 | VP542T-5YZ1-02FA | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | 3 | (5) DC24 | (Y) DIN (EN175301-803)形ターミナル/コネクタ付 | (02) 1/4 | (F) G | | |
|
| 43634605 | VP542T-5TZE1-02A-F | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | 3 | (5) DC24 | (T) コンジットターミナル | (02) 1/4 | (-) Rc | | |
|
| 43634614 | VP542T-5DZE1-02A-F | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | 3 | (5) DC24 | (D) DIN形ターミナル/コネクタ付 | (02) 1/4 | (-) Rc | | |
|
| 43634623 | VP542T-5YZ1-02A-F | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | 3 | (5) DC24 | (Y) DIN (EN175301-803)形ターミナル/コネクタ付 | (02) 1/4 | (-) Rc | | |
|
| 43634632 | VP542T-5DZE1-03B-F | (B) N.O. (ノーマルオープン) | 3 | (5) DC24 | (D) DIN形ターミナル/コネクタ付 | (03) 3/8 | (-) Rc | | |
|
| 43634648 | VP542T-5DZD1-02FA-F | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | 3 | (5) DC24 | (D) DIN形ターミナル/コネクタ付 | (02) 1/4 | (F) G | | |
|
| 43634657 | VP542T-5DZD1-03A-F | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | 3 | (5) DC24 | (D) DIN形ターミナル/コネクタ付 | (03) 3/8 | (-) Rc | | |
|
| 43634666 | VP542T-5DZ1-03NA-F | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | 3 | (5) DC24 | (D) DIN形ターミナル/コネクタ付 | (03) 3/8 | (N) NPT | | |
|
| 43634675 | VP542T-5DZ1-02NA-F | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | 3 | (5) DC24 | (D) DIN形ターミナル/コネクタ付 | (02) 1/4 | (N) NPT | | |
|