曜日別特売

VP544 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ ベース配管形/単体(VP544RK)

VP544 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ ベース配管形/単体(VP544RK) - SMC
ポート数3圧力(K) 高圧タイプ (1.0 MPa)使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準タイプ内容量1個
43件中 143各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
切換方式
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43639767VP544RK-1GE1-A(1) AC100--(A) N.C. (ノーマルクローズ)(G) グロメット/リード線長さ300mm
9,130
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
43639776VP544RK-2M1-A(2) AC200--(A) N.C. (ノーマルクローズ)(M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
9,410
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
43639785VP544RK-2M1-B(2) AC200--(B) N.O. (ノーマルオープン)(M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
9,410
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
43639794VP544RK-5DO1-A(5) DC24--(A) N.C. (ノーマルクローズ)(DO) DIN形ターミナル/コネクタなし
9,680
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43639803VP544RK-5YO1-A-X500(5) DC24--(A) N.C. (ノーマルクローズ)(YO) DIN (EN175301-803)形ターミナル/コネクタなし
9,680
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43639812VP544RK-5YO1-A(5) DC24--(A) N.C. (ノーマルクローズ)(YO) DIN (EN175301-803)形ターミナル/コネクタなし
9,680
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43639828VP544RK-5YOD1-A-X500(5) DC24--(A) N.C. (ノーマルクローズ)(YO) DIN (EN175301-803)形ターミナル/コネクタなし
9,680
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43639837VP544RK-5MOU1-A(5) DC24--(A) N.C. (ノーマルクローズ)(MO) M形プラグコネクタ/コネクタなし
9,850
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
43639846VP544RK-1DE1-B(1) AC100--(B) N.O. (ノーマルオープン)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
43639855VP544RK-5D1-A(5) DC24--(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
43639864VP544RK-5DOS1-A(5) DC24--(A) N.C. (ノーマルクローズ)(DO) DIN形ターミナル/コネクタなし
10,230
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
43639873VP544RK-1GE1-03A(1) AC100(-) Rc(03) 3/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(G) グロメット/リード線長さ300mm
10,340
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
43639882VP544RK-2G1-03A(2) AC200(-) Rc(03) 3/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(G) グロメット/リード線長さ300mm
10,340
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
43639898VP544RK-5G1-02A(5) DC24(-) Rc(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(G) グロメット/リード線長さ300mm
10,340
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
43639907VP544RK-1TZ1-A(1) AC100--(A) N.C. (ノーマルクローズ)(T) コンジットターミナル
10,400
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
43639916VP544RK-5DZD1-A(5) DC24--(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
43639925VP544RK-4DZ1-B(4) AC220 (AC230)--(B) N.O. (ノーマルオープン)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
43639934VP544RK-5DU1-B(5) DC24--(B) N.O. (ノーマルオープン)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
43639943VP544RK-5DZE1-A(5) DC24--(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
43639952VP544RK-4DZ1-A(4) AC220 (AC230)--(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
43639968VP544RK-2H1-03A(2) AC200(-) Rc(03) 3/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(H) グロメット/リード線長さ600mm
10,620
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
43639977VP544RK-5GZ1-03B(5) DC24(-) Rc(03) 3/8(B) N.O. (ノーマルオープン)(G) グロメット/リード線長さ300mm
10,890
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
43639986VP544RK-5GS1-02A(5) DC24(-) Rc(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(G) グロメット/リード線長さ300mm
10,890
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
43639995VP544RK-2GZ1-03B(2) AC200(-) Rc(03) 3/8(B) N.O. (ノーマルオープン)(G) グロメット/リード線長さ300mm
10,890
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
43640004VP544RK-2GZ1-03A(2) AC200(-) Rc(03) 3/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(G) グロメット/リード線長さ300mm
10,890
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
43640013VP544RK-5LOZ1-03A(5) DC24(-) Rc(03) 3/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし
11,060
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
43640022VP544RK-5LOZD1-02B(5) DC24(-) Rc(02) 1/4(B) N.O. (ノーマルオープン)(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし
11,060
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
43640038VP544RK-5HZ1-02A(5) DC24(-) Rc(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(H) グロメット/リード線長さ600mm
11,170
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43640047VP544RK-2HZ1-03B(2) AC200(-) Rc(03) 3/8(B) N.O. (ノーマルオープン)(H) グロメット/リード線長さ600mm
11,170
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43640056VP544RK-2HZ1-03A(2) AC200(-) Rc(03) 3/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(H) グロメット/リード線長さ600mm
11,170
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43640065VP544RK-2D1-03A(2) AC200(-) Rc(03) 3/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
11,220
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43640074VP544RK-5TZ1-02A(5) DC24(-) Rc(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(T) コンジットターミナル
11,610
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43640083VP544RK-5TUE1-03A(5) DC24(-) Rc(03) 3/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(T) コンジットターミナル
11,610
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43640092VP544RK-1TZ1-02A(1) AC100(-) Rc(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(T) コンジットターミナル
11,610
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43640108VP544RK-BDZE1-03B(B) AC24(-) Rc(03) 3/8(B) N.O. (ノーマルオープン)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
11,770
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43640117VP544RK-5DU1-02A(5) DC24(-) Rc(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
11,770
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43640126VP544RK-3DZE1-03B(3) AC110 (AC115)(-) Rc(03) 3/8(B) N.O. (ノーマルオープン)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
11,770
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43640135VP544RK-3DZ1-03B(3) AC110 (AC115)(-) Rc(03) 3/8(B) N.O. (ノーマルオープン)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
11,770
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43640144VP544RK-3DZ1-03A(3) AC110 (AC115)(-) Rc(03) 3/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
11,770
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43640153VP544RK-2DZE1-03A(2) AC200(-) Rc(03) 3/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
11,770
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43640162VP544RK-1DZ1-03B(1) AC100(-) Rc(03) 3/8(B) N.O. (ノーマルオープン)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
11,770
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43640178VP544RK-1DZ1-03A(1) AC100(-) Rc(03) 3/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
11,770
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43640187VP544RK-1DZ1-02A(1) AC100(-) Rc(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
11,770
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする