VP544 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ ベース配管形/単体(VP544RT)

VP544 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ ベース配管形/単体(VP544RT) - SMC
ポート数3定格電圧(V)(5) DC24圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(T) 節電回路付(DCのみ)内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
切換方式
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43640248VP544RT-5GZ1-A--(A) N.C. (ノーマルクローズ)(G) グロメット/リード線長さ300mm(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
9,680
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43640257VP544RT-5MNZD1-A--(A) N.C. (ノーマルクローズ)(MN) M形プラグコネクタ/リード線なし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
9,850
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
43640266VP544RT-5MOZE1-A--(A) N.C. (ノーマルクローズ)(MO) M形プラグコネクタ/コネクタなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
9,850
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
43640275VP544RT-5MZD1-A--(A) N.C. (ノーマルクローズ)(M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
9,960
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
43640284VP544RT-5DZ1-A-X500--(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
43640293VP544RT-5MNZD1-03FA(F) G(03) 3/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(MN) M形プラグコネクタ/リード線なし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
11,060
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
43640302VP544RT-5LOZD1-03A(-) Rc(03) 3/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
11,060
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
43640318VP544RT-5LZ1-02B(-) Rc(02) 1/4(B) N.O. (ノーマルオープン)(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
11,170
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43640327VP544RT-5LZD1-02A(-) Rc(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
11,170
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43640336VP544RT-5LZE1-02A(-) Rc(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
11,170
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43640345VP544RT-5LZE1-03A(-) Rc(03) 3/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
11,170
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43640354VP544RT-5YOS1-03FA(F) G(03) 3/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(YO) DIN (EN175301-803)形ターミナル/コネクタなし(S) サージ電圧保護回路付
11,440
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43640363VP544RT-5DZE1-03A(-) Rc(03) 3/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
11,770
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43640372VP544RT-5DZE1-02A(-) Rc(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
11,770
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする