曜日別特売

VP742 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP742KT)

VP742 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP742KT) - SMC
ポート数3圧力(K) 高圧タイプ (1.0 MPa)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付(DCのみ)内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
切換方式
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43648422VP742KT-5GZ1-03A(5) DC24(-) Rc(03) 3/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(G) グロメット/リード線長さ300mm
14,360
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43648438VP742KT-6GZ1-03NB(6) DC12(N) NPT(03) 3/8(B) N.O. (ノーマルオープン)(G) グロメット/リード線長さ300mm
14,360
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43648447VP742KT-5GZ1-04B(5) DC24(-) Rc(04) 1/2(B) N.O. (ノーマルオープン)(G) グロメット/リード線長さ300mm
14,360
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43648456VP742KT-5TZ1-04NA(5) DC24(N) NPT(04) 1/2(A) N.C. (ノーマルクローズ)(T) コンジットターミナル
15,070
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43648465VP742KT-5TZ1-03B(5) DC24(-) Rc(03) 3/8(B) N.O. (ノーマルオープン)(T) コンジットターミナル
15,070
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43648474VP742KT-5LZ1-04A-F(5) DC24(-) Rc(04) 1/2(A) N.C. (ノーマルクローズ)(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
15,180
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43648483VP742KT-5LZE1-03A-F(5) DC24(-) Rc(03) 3/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
15,180
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43648492VP742KT-5DZ1-03A(5) DC24(-) Rc(03) 3/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
15,240
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43648508VP742KT-5YZ1-04FA(5) DC24(F) G(04) 1/2(A) N.C. (ノーマルクローズ)(Y) DIN (EN175301-803)形ターミナル/コネクタ付
15,240
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43648517VP742KT-5DZE1-04A(5) DC24(-) Rc(04) 1/2(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
15,240
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43648526VP742KT-5DZE1-03A(5) DC24(-) Rc(03) 3/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
15,240
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43648535VP742KT-5DZ1-04NB(5) DC24(N) NPT(04) 1/2(B) N.O. (ノーマルオープン)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
15,240
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43648544VP742KT-5DZ1-04FA(5) DC24(F) G(04) 1/2(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
15,240
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43648553VP742KT-5DZ1-04B(5) DC24(-) Rc(04) 1/2(B) N.O. (ノーマルオープン)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
15,240
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43648562VP742KT-5DZ1-03A-X500(5) DC24(-) Rc(03) 3/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
15,240
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43648578VP742KT-5TZ1-04TB-F(5) DC24(T) NPTF(04) 1/2(B) N.O. (ノーマルオープン)(T) コンジットターミナル
15,620
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43648587VP742KT-5TZE1-04A-F(5) DC24(-) Rc(04) 1/2(A) N.C. (ノーマルクローズ)(T) コンジットターミナル
15,620
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43648596VP742KT-5DZE1-04A-F(5) DC24(-) Rc(04) 1/2(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
15,790
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43648605VP742KT-5YZ1-04TA-F(5) DC24(T) NPTF(04) 1/2(A) N.C. (ノーマルクローズ)(Y) DIN (EN175301-803)形ターミナル/コネクタ付
15,790
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43648614VP742KT-5DZ1-03A-F(5) DC24(-) Rc(03) 3/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
15,790
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする