曜日別特売

VP742 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP742RK)

VP742 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP742RK) - SMC
使用流体空気ポート数3パイロット方式(R) 外部パイロット圧力(K) 高圧タイプ (1.0 MPa)コイル(-) 標準タイプ内容量1個
65件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切換方式
ポート数
定格電圧(V)
リード線取出方法
管接続口径
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43650547VP742RK-5G1-04NA(A) N.C. (ノーマルクローズ)3(5) DC24(G) グロメット/リード線長さ300mm(04) 1/2(N) NPT
13,810
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43650556VP742RK-3G1-03A(A) N.C. (ノーマルクローズ)3(3) AC110 (AC115)(G) グロメット/リード線長さ300mm(03) 3/8(-) Rc
13,810
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43650565VP742RK-5GD1-04A(A) N.C. (ノーマルクローズ)3(5) DC24(G) グロメット/リード線長さ300mm(04) 1/2(-) Rc
13,810
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
43650574VP742RK-4G1-04A(A) N.C. (ノーマルクローズ)3(4) AC220 (AC230)(G) グロメット/リード線長さ300mm(04) 1/2(-) Rc
13,810
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43650583VP742RK-2LO1-04A(A) N.C. (ノーマルクローズ)3(2) AC200(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし(04) 1/2(-) Rc
13,970
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43650592VP742RK-5LD1-04A(A) N.C. (ノーマルクローズ)3(5) DC24(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)(04) 1/2(-) Rc
14,080
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43650608VP742RK-5DOD1-04FB(B) N.O. (ノーマルオープン)3(5) DC24(DO) DIN形ターミナル/コネクタなし(04) 1/2(F) G
14,360
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43650617VP742RK-5DOD1-04FA(A) N.C. (ノーマルクローズ)3(5) DC24(DO) DIN形ターミナル/コネクタなし(04) 1/2(F) G
14,360
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43650626VP742RK-4YOD1-04FB(B) N.O. (ノーマルオープン)3(4) AC220 (AC230)(YO) DIN (EN175301-803)形ターミナル/コネクタなし(04) 1/2(F) G
14,360
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43650635VP742RK-4YOD1-04FA(A) N.C. (ノーマルクローズ)3(4) AC220 (AC230)(YO) DIN (EN175301-803)形ターミナル/コネクタなし(04) 1/2(F) G
14,360
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43650644VP742RK-5GSE1-04A(A) N.C. (ノーマルクローズ)3(5) DC24(G) グロメット/リード線長さ300mm(04) 1/2(-) Rc
14,360
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43650653VP742RK-BYOD1-04FA(A) N.C. (ノーマルクローズ)3(B) AC24(YO) DIN (EN175301-803)形ターミナル/コネクタなし(04) 1/2(F) G
14,360
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43650662VP742RK-4G1-03A-F(A) N.C. (ノーマルクローズ)3(4) AC220 (AC230)(G) グロメット/リード線長さ300mm(03) 3/8(-) Rc
14,360
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43650678VP742RK-5GZ1-04A(A) N.C. (ノーマルクローズ)3(5) DC24(G) グロメット/リード線長さ300mm(04) 1/2(-) Rc
14,360
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43650687VP742RK-1G1-04A-F(A) N.C. (ノーマルクローズ)3(1) AC100(G) グロメット/リード線長さ300mm(04) 1/2(-) Rc
14,360
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43650696VP742RK-5YOD1-03FA(A) N.C. (ノーマルクローズ)3(5) DC24(YO) DIN (EN175301-803)形ターミナル/コネクタなし(03) 3/8(F) G
14,360
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43650705VP742RK-5YOD1-04FA(A) N.C. (ノーマルクローズ)3(5) DC24(YO) DIN (EN175301-803)形ターミナル/コネクタなし(04) 1/2(F) G
14,360
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
43650714VP742RK-1DO1-04A(A) N.C. (ノーマルクローズ)3(1) AC100(DO) DIN形ターミナル/コネクタなし(04) 1/2(-) Rc
14,360
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43650723VP742RK-5YOD1-04FB(B) N.O. (ノーマルオープン)3(5) DC24(YO) DIN (EN175301-803)形ターミナル/コネクタなし(04) 1/2(F) G
14,360
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43650732VP742RK-5MOZD1-03A(A) N.C. (ノーマルクローズ)3(5) DC24(MO) M形プラグコネクタ/コネクタなし(03) 3/8(-) Rc
14,520
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43650748VP742RK-5LZD1-03A(A) N.C. (ノーマルクローズ)3(5) DC24(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)(03) 3/8(-) Rc
14,630
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43650757VP742RK-5LZD1-04A(A) N.C. (ノーマルクローズ)3(5) DC24(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)(04) 1/2(-) Rc
14,630
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43650766VP742RK-5HZ1-04A(A) N.C. (ノーマルクローズ)3(5) DC24(H) グロメット/リード線長さ600mm(04) 1/2(-) Rc
14,630
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43650775VP742RK-5D1-04A(A) N.C. (ノーマルクローズ)3(5) DC24(D) DIN形ターミナル/コネクタ付(04) 1/2(-) Rc
14,690
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43650784VP742RK-5D1-04FA(A) N.C. (ノーマルクローズ)3(5) DC24(D) DIN形ターミナル/コネクタ付(04) 1/2(F) G
14,690
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43650793VP742RK-5D1-04NA(A) N.C. (ノーマルクローズ)3(5) DC24(D) DIN形ターミナル/コネクタ付(04) 1/2(N) NPT
14,690
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43650802VP742RK-5DD1-04A(A) N.C. (ノーマルクローズ)3(5) DC24(D) DIN形ターミナル/コネクタ付(04) 1/2(-) Rc
14,690
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43650818VP742RK-2D1-03A(A) N.C. (ノーマルクローズ)3(2) AC200(D) DIN形ターミナル/コネクタ付(03) 3/8(-) Rc
14,690
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43650827VP742RK-1D1-03A(A) N.C. (ノーマルクローズ)3(1) AC100(D) DIN形ターミナル/コネクタ付(03) 3/8(-) Rc
14,690
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43650836VP742RK-5YD1-04FA(A) N.C. (ノーマルクローズ)3(5) DC24(Y) DIN (EN175301-803)形ターミナル/コネクタ付(04) 1/2(F) G
14,690
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43650845VP742RK-5YOSD1-04FA(A) N.C. (ノーマルクローズ)3(5) DC24(YO) DIN (EN175301-803)形ターミナル/コネクタなし(04) 1/2(F) G
14,910
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43650854VP742RK-5GZ1-04A-F(A) N.C. (ノーマルクローズ)3(5) DC24(G) グロメット/リード線長さ300mm(04) 1/2(-) Rc
14,910
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43650863VP742RK-5GS1-03A-F(A) N.C. (ノーマルクローズ)3(5) DC24(G) グロメット/リード線長さ300mm(03) 3/8(-) Rc
14,910
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43650872VP742RK-5GZ1-03A-F(A) N.C. (ノーマルクローズ)3(5) DC24(G) グロメット/リード線長さ300mm(03) 3/8(-) Rc
14,910
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43650888VP742RK-2GZ1-03A-F(A) N.C. (ノーマルクローズ)3(2) AC200(G) グロメット/リード線長さ300mm(03) 3/8(-) Rc
14,910
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43650897VP742RK-5YORD1-04FA(A) N.C. (ノーマルクローズ)3(5) DC24(YO) DIN (EN175301-803)形ターミナル/コネクタなし(04) 1/2(F) G
14,910
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43650906VP742RK-5GU1-04A-F(A) N.C. (ノーマルクローズ)3(5) DC24(G) グロメット/リード線長さ300mm(04) 1/2(-) Rc
14,910
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43650915VP742RK-5MOZD1-04A-F(A) N.C. (ノーマルクローズ)3(5) DC24(MO) M形プラグコネクタ/コネクタなし(04) 1/2(-) Rc
15,070
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43650924VP742RK-5MOZ1-04A-F(A) N.C. (ノーマルクローズ)3(5) DC24(MO) M形プラグコネクタ/コネクタなし(04) 1/2(-) Rc
15,070
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43650933VP742RK-5TZD1-04A(A) N.C. (ノーマルクローズ)3(5) DC24(T) コンジットターミナル(04) 1/2(-) Rc
15,070
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43650942VP742RK-5TZ1-03A(A) N.C. (ノーマルクローズ)3(5) DC24(T) コンジットターミナル(03) 3/8(-) Rc
15,070
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43650958VP742RK-4TZ1-04A(A) N.C. (ノーマルクローズ)3(4) AC220 (AC230)(T) コンジットターミナル(04) 1/2(-) Rc
15,070
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43650967VP742RK-1TZD1-04A(A) N.C. (ノーマルクローズ)3(1) AC100(T) コンジットターミナル(04) 1/2(-) Rc
15,070
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43650976VP742RK-5LZ1-04A-F(A) N.C. (ノーマルクローズ)3(5) DC24(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)(04) 1/2(-) Rc
15,180
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43650985VP742RK-5MZE1-04A-F(A) N.C. (ノーマルクローズ)3(5) DC24(M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)(04) 1/2(-) Rc
15,180
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43650994VP742RK-5LZE1-04A-F(A) N.C. (ノーマルクローズ)3(5) DC24(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)(04) 1/2(-) Rc
15,180
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43651003VP742RK-5MZ1-04A-F(A) N.C. (ノーマルクローズ)3(5) DC24(M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)(04) 1/2(-) Rc
15,180
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43651012VP742RK-5YZD1-04FA(A) N.C. (ノーマルクローズ)3(5) DC24(Y) DIN (EN175301-803)形ターミナル/コネクタ付(04) 1/2(F) G
15,240
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
43651028VP742RK-4DZ1-04A(A) N.C. (ノーマルクローズ)3(4) AC220 (AC230)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付(04) 1/2(-) Rc
15,240
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43651037VP742RK-4DZ1-03A(A) N.C. (ノーマルクローズ)3(4) AC220 (AC230)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付(03) 3/8(-) Rc
15,240
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする