曜日別特売

V Series(VPA4250)

V Series(VPA4250) - SMCV Series(VPA4250) - SMCV Series(VPA4250) - SMCV Series(VPA4250) - SMCV Series(VPA4250) - SMCV Series(VPA4250) - SMCV Series(VPA4250) - SMCV Series(VPA4250) - SMC
切換方式(2)2位置ダブルパイロット配管形式(0)横配管ボディサイズ(5)3/4基準内容量1個
全7種類を絞り込む
ねじの種類
管接続口径
7種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43657373VPA4250-03-F(F)G(03)3/8(10A)
22,220
20,980
23,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
43657382VPA4250-03-N(N)NPT(03)3/8(10A)
22,220
20,980
23,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
43657398VPA4250-04-F(F)G(04)1/2(15A)
22,220
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
43657407VPA4250-10-N(N)NPT(10)1(25A)
25,190
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
43657416VPA4250-10-F(F)G(10)1(25A)
25,190
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
43657425VPA4250-06-F(F)G(06)3/4(20A)
25,190
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
43657434VPA4250-06-T(T)NPTF(06)3/4(20A)
25,190
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする