VPA744 - 3ポート/エアオペレートバルブ ベース配管形/単体(VPA744V)

VPA744 - 3ポート/エアオペレートバルブ ベース配管形/単体(VPA744V) - SMC
ポート数3管接続口径(03)3/8切換方式(A)N.C.(ノーマルクローズ)バルブ(V)真空仕様形内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43658274VPA744V-1-03FA(F)G
15,400
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43658283VPA744V-1-03NA(N)NPT
15,400
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする