VQ1000_VALVE - バルブ(VQ1200R)

VQ1000_VALVE - バルブ(VQ1200R) - SMC
切換方式(2) 2位置ダブルシール方式(0) メタルシール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ありファンクション(R) 標準タイプ + 外部パイロット内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コイル電圧(V)
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43663655VQ1200R-5B1(5) DC24(B) ロック式(要工具形)
13,310
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43663664VQ1200R-6B1(6) DC12(B) ロック式(要工具形)
13,310
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43663673VQ1200R-11(1) AC100 (50/60 Hz)(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
13,640
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43663682VQ1200R-31(3) AC110 (50/60 Hz)(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
13,640
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする