VQ20/30 - 乾燥エア用パイロット式2ポートソレノイドバルブ(VQ21A1)

VQ20/30 - 乾燥エア用パイロット式2ポートソレノイドバルブ(VQ21A1) - SMC
切換方式N.C.ポート数2オリフィス径(Φmm)2使用流体空気内容量1個
全128種類を絞り込む
管接続口径
リード線取出方法
コイル電圧(V)
CE-対応品
128種類すべて表示中
注文コード
品番
管接続口径
リード線取出方法
コイル電圧(V)
CE-対応品
電気回路
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43669264VQ21A1-5G-C6-L-X5(C6) o6用ワンタッチ管継手(G) グロメット(5) DC24(-) なし(-) 省電力回路付(サージ電圧保護回路付)
2,090
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
43669273VQ21A1-5G-C8-X5(C8) o8用ワンタッチ管継手(G) グロメット(5) DC24(-) なし(-) 省電力回路付(サージ電圧保護回路付)
2,090
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
43669282VQ21A1-6G-C8-X2(C8) o8用ワンタッチ管継手(G) グロメット(6) DC12(-) なし(-) 省電力回路付(サージ電圧保護回路付)
2,090
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
43669298VQ21A1-5YOH-C8(C8) o8用ワンタッチ管継手(YO) DIN形ターミナルコネクタなし(5) DC24(-) なし(H) 高速応答タイプ(省電力、ランプ、サージ電圧保護回路なし)
2,200
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
43669307VQ21A1-5G-C8-L-Q(C8) o8用ワンタッチ管継手(G) グロメット(5) DC24(Q) CE対応(-) 省電力回路付(サージ電圧保護回路付)
2,200
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
43669316VQ21A1-5GH-C6-L-Q(C6) o6用ワンタッチ管継手(G) グロメット(5) DC24(Q) CE対応(H) 高速応答タイプ(省電力、ランプ、サージ電圧保護回路なし)
2,200
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
43669325VQ21A1-5GH-C8-Q(C8) o8用ワンタッチ管継手(G) グロメット(5) DC24(Q) CE対応(H) 高速応答タイプ(省電力、ランプ、サージ電圧保護回路なし)
2,200
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
43669334VQ21A1-5GH-C8-L-Q(C8) o8用ワンタッチ管継手(G) グロメット(5) DC24(Q) CE対応(H) 高速応答タイプ(省電力、ランプ、サージ電圧保護回路なし)
2,200
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
43669343VQ21A1-5YO-C8-L(C8) o8用ワンタッチ管継手(YO) DIN形ターミナルコネクタなし(5) DC24(-) なし(-) 省電力回路付(サージ電圧保護回路付)
2,200
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
43669352VQ21A1-5YOH-C8-L(C8) o8用ワンタッチ管継手(YO) DIN形ターミナルコネクタなし(5) DC24(-) なし(H) 高速応答タイプ(省電力、ランプ、サージ電圧保護回路なし)
2,200
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
43669368VQ21A1-6G-C6-Q(C6) o6用ワンタッチ管継手(G) グロメット(6) DC12(Q) CE対応(-) 省電力回路付(サージ電圧保護回路付)
2,200
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
43669377VQ21A1-6G-C8-L-Q(C8) o8用ワンタッチ管継手(G) グロメット(6) DC12(Q) CE対応(-) 省電力回路付(サージ電圧保護回路付)
2,200
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
43669386VQ21A1-6G-C8-Q(C8) o8用ワンタッチ管継手(G) グロメット(6) DC12(Q) CE対応(-) 省電力回路付(サージ電圧保護回路付)
2,200
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
43669395VQ21A1-5G-C6-L-Q(C6) o6用ワンタッチ管継手(G) グロメット(5) DC24(Q) CE対応(-) 省電力回路付(サージ電圧保護回路付)
2,200
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
43669404VQ21A1-5YO-C6(C6) o6用ワンタッチ管継手(YO) DIN形ターミナルコネクタなし(5) DC24(-) なし(-) 省電力回路付(サージ電圧保護回路付)
2,200
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
43669413VQ21A1-6G-C6-X23(C6) o6用ワンタッチ管継手(G) グロメット(6) DC12(-) なし(-) 省電力回路付(サージ電圧保護回路付)
2,310
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
43669422VQ21A1-5G-C6-L-X23(C6) o6用ワンタッチ管継手(G) グロメット(5) DC24(-) なし(-) 省電力回路付(サージ電圧保護回路付)
2,310
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
43669438VQ21A1-5G-C6-X23(C6) o6用ワンタッチ管継手(G) グロメット(5) DC24(-) なし(-) 省電力回路付(サージ電圧保護回路付)
2,310
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
43669447VQ21A1-5G-C8-L-X23(C8) o8用ワンタッチ管継手(G) グロメット(5) DC24(-) なし(-) 省電力回路付(サージ電圧保護回路付)
2,310
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
43669456VQ21A1-5GH-C6-F-X5(C6) o6用ワンタッチ管継手(G) グロメット(5) DC24(-) なし(H) 高速応答タイプ(省電力、ランプ、サージ電圧保護回路なし)
2,420
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
返品不可
43669465VQ21A1-5GH-C8-F-X2(C8) o8用ワンタッチ管継手(G) グロメット(5) DC24(-) なし(H) 高速応答タイプ(省電力、ランプ、サージ電圧保護回路なし)
2,420
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
返品不可
43669474VQ21A1-5G-C8-F-X5(C8) o8用ワンタッチ管継手(G) グロメット(5) DC24(-) なし(-) 省電力回路付(サージ電圧保護回路付)
2,420
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
43669483VQ21A1-6G-C8-F-X2(C8) o8用ワンタッチ管継手(G) グロメット(6) DC12(-) なし(-) 省電力回路付(サージ電圧保護回路付)
2,420
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
返品不可
43669492VQ21A1-5GZ-C6-L-Q(C6) o6用ワンタッチ管継手(G) グロメット(5) DC24(Q) CE対応(Z) 省電力回路付(ランプ、サージ電圧保護回路付)
2,640
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
43669508VQ21A1-5YO-C8-X23(C8) o8用ワンタッチ管継手(YO) DIN形ターミナルコネクタなし(5) DC24(-) なし(-) 省電力回路付(サージ電圧保護回路付)
2,640
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
43669517VQ21A1-6GZ-C6-Q(C6) o6用ワンタッチ管継手(G) グロメット(6) DC12(Q) CE対応(Z) 省電力回路付(ランプ、サージ電圧保護回路付)
2,640
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
43669526VQ21A1-6YO-C6-X23(C6) o6用ワンタッチ管継手(YO) DIN形ターミナルコネクタなし(6) DC12(-) なし(-) 省電力回路付(サージ電圧保護回路付)
2,640
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
43669535VQ21A1-5GH-C6-F-X23(C6) o6用ワンタッチ管継手(G) グロメット(5) DC24(-) なし(H) 高速応答タイプ(省電力、ランプ、サージ電圧保護回路なし)
2,640
2,398
2,638(税込)
18日以内出荷
返品不可
43669544VQ21A1-5GZ-C8-L-Q(C8) o8用ワンタッチ管継手(G) グロメット(5) DC24(Q) CE対応(Z) 省電力回路付(ランプ、サージ電圧保護回路付)
2,640
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
43669553VQ21A1-5GZ-C8-X23(C8) o8用ワンタッチ管継手(G) グロメット(5) DC24(-) なし(Z) 省電力回路付(ランプ、サージ電圧保護回路付)
2,750
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
43669562VQ21A1-5YOH-C6-X2-Q(C6) o6用ワンタッチ管継手(YO) DIN形ターミナルコネクタなし(5) DC24(Q) CE対応(H) 高速応答タイプ(省電力、ランプ、サージ電圧保護回路なし)
2,750
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
43669578VQ21A1-5G-C8-F-X2-Q(C8) o8用ワンタッチ管継手(G) グロメット(5) DC24(Q) CE対応(-) 省電力回路付(サージ電圧保護回路付)
2,750
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
43669587VQ21A1-5YO-C6-X2-Q(C6) o6用ワンタッチ管継手(YO) DIN形ターミナルコネクタなし(5) DC24(Q) CE対応(-) 省電力回路付(サージ電圧保護回路付)
2,750
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
43669596VQ21A1-6GH-C6-F-X2-Q(C6) o6用ワンタッチ管継手(G) グロメット(6) DC12(Q) CE対応(H) 高速応答タイプ(省電力、ランプ、サージ電圧保護回路なし)
2,750
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
43669605VQ21A1-1YO-C8(C8) o8用ワンタッチ管継手(YO) DIN形ターミナルコネクタなし(1) AC100(50/60Hz)(-) なし(-) 全波整流回路付(サージ電圧保護回路付)
2,810
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
43669614VQ21A1-1G-C8-LF(C8) o8用ワンタッチ管継手(G) グロメット(1) AC100(50/60Hz)(-) なし(-) 全波整流回路付(サージ電圧保護回路付)
2,810
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
43669623VQ21A1-1G-C6-LF(C6) o6用ワンタッチ管継手(G) グロメット(1) AC100(50/60Hz)(-) なし(-) 全波整流回路付(サージ電圧保護回路付)
2,810
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
43669632VQ21A1-5GZ-C8-X2-Q(C8) o8用ワンタッチ管継手(G) グロメット(5) DC24(Q) CE対応(Z) 省電力回路付(ランプ、サージ電圧保護回路付)
2,860
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
43669648VQ21A1-5GZ-C6-L-X2-Q(C6) o6用ワンタッチ管継手(G) グロメット(5) DC24(Q) CE対応(Z) 省電力回路付(ランプ、サージ電圧保護回路付)
2,860
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
43669657VQ21A1-5GZ-C6-X2-Q(C6) o6用ワンタッチ管継手(G) グロメット(5) DC24(Q) CE対応(Z) 省電力回路付(ランプ、サージ電圧保護回路付)
2,860
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
43669666VQ21A1-5GZ-C8-L-X2-Q(C8) o8用ワンタッチ管継手(G) グロメット(5) DC24(Q) CE対応(Z) 省電力回路付(ランプ、サージ電圧保護回路付)
2,860
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
43669675VQ21A1-6GZ-C8-F-X5(C8) o8用ワンタッチ管継手(G) グロメット(6) DC12(-) なし(Z) 省電力回路付(ランプ、サージ電圧保護回路付)
2,860
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
43669684VQ21A1-3GZ-C8(C8) o8用ワンタッチ管継手(G) グロメット(3) AC110(50/60Hz)(-) なし(Z) 全波整流回路付(ランプ、サージ電圧保護回路付)
2,920
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
43669693VQ21A1-5Y-C6-X23(C6) o6用ワンタッチ管継手(Y) DIN形ターミナル(5) DC24(-) なし(-) 省電力回路付(サージ電圧保護回路付)
2,970
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43669702VQ21A1-5YH-C6-X23(C6) o6用ワンタッチ管継手(Y) DIN形ターミナル(5) DC24(-) なし(H) 高速応答タイプ(省電力、ランプ、サージ電圧保護回路なし)
2,970
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43669718VQ21A1-6YZ-C6(C6) o6用ワンタッチ管継手(Y) DIN形ターミナル(6) DC12(-) なし(Z) 省電力回路付(ランプ、サージ電圧保護回路付)
2,970
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43669727VQ21A1-5YO-C8-X23-Q(C8) o8用ワンタッチ管継手(YO) DIN形ターミナルコネクタなし(5) DC24(Q) CE対応(-) 省電力回路付(サージ電圧保護回路付)
2,970
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43669736VQ21A1-5YH-C6-F-X2(C6) o6用ワンタッチ管継手(Y) DIN形ターミナル(5) DC24(-) なし(H) 高速応答タイプ(省電力、ランプ、サージ電圧保護回路なし)
3,080
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
43669745VQ21A1-5GZ-C6-X23-Q(C6) o6用ワンタッチ管継手(G) グロメット(5) DC24(Q) CE対応(Z) 省電力回路付(ランプ、サージ電圧保護回路付)
3,080
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
43669754VQ21A1-1GZ-C6-X5(C6) o6用ワンタッチ管継手(G) グロメット(1) AC100(50/60Hz)(-) なし(Z) 全波整流回路付(ランプ、サージ電圧保護回路付)
3,140
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする