曜日別特売

VQ2M - マニホールド用バルブ(VQ21M1)

VQ2M - マニホールド用バルブ(VQ21M1) - SMC
オリフィス径(Φmm)2内容量1個
全36種類を絞り込む
管接続口径
リード線取出方法
コイル電圧(V)
CE-対応品
36種類すべて表示中
注文コード
品番
管接続口径
リード線取出方法
コイル電圧(V)
CE-対応品
電気回路
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43669946VQ21M1-5G-C8-X5(C8) o8用ワンタッチ管継手(G) グロメット(5) DC24(-) なし(-) 省電力回路付(サージ電圧保護回路付)
2,090
1,998
2,198(税込)
17日以内出荷
返品不可
43669955VQ21M1-6G-C6-Q(C6) o6用ワンタッチ管継手(G) グロメット(6) DC12(Q) CE対応(-) 省電力回路付(サージ電圧保護回路付)
2,200
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
43669964VQ21M1-5GH-C8-Q(C8) o8用ワンタッチ管継手(G) グロメット(5) DC24(Q) CE対応(H) 高速応答タイプ(省電力、ランプ、サージ電圧保護回路なし)
2,200
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
43669973VQ21M1-6YO-C6(C6) o6用ワンタッチ管継手(YO) DIN形ターミナルコネクタなし(6) DC12(-) なし(-) 省電力回路付(サージ電圧保護回路付)
2,200
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
43669982VQ21M1-5GH-C6-Q(C6) o6用ワンタッチ管継手(G) グロメット(5) DC24(Q) CE対応(H) 高速応答タイプ(省電力、ランプ、サージ電圧保護回路なし)
2,200
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
43669998VQ21M1-5G-C8-Q(C8) o8用ワンタッチ管継手(G) グロメット(5) DC24(Q) CE対応(-) 省電力回路付(サージ電圧保護回路付)
2,200
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
43670007VQ21M1-5G-C6-X23(C6) o6用ワンタッチ管継手(G) グロメット(5) DC24(-) なし(-) 省電力回路付(サージ電圧保護回路付)
2,310
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
43670016VQ21M1-5G-C6-X2-Q(C6) o6用ワンタッチ管継手(G) グロメット(5) DC24(Q) CE対応(-) 省電力回路付(サージ電圧保護回路付)
2,420
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
返品不可
43670025VQ21M1-5YO-C6-X2(C6) o6用ワンタッチ管継手(YO) DIN形ターミナルコネクタなし(5) DC24(-) なし(-) 省電力回路付(サージ電圧保護回路付)
2,420
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
返品不可
43670034VQ21M1-5G-C8-X5-Q(C8) o8用ワンタッチ管継手(G) グロメット(5) DC24(Q) CE対応(-) 省電力回路付(サージ電圧保護回路付)
2,420
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
返品不可
43670043VQ21M1-5Y-C8-X2(C8) o8用ワンタッチ管継手(Y) DIN形ターミナル(5) DC24(-) なし(-) 省電力回路付(サージ電圧保護回路付)
2,750
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
43670052VQ21M1-5Y-C6-X23(C6) o6用ワンタッチ管継手(Y) DIN形ターミナル(5) DC24(-) なし(-) 省電力回路付(サージ電圧保護回路付)
2,970
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
43670068VQ21M1-5YZ-C8-X5(C8) o8用ワンタッチ管継手(Y) DIN形ターミナル(5) DC24(-) なし(Z) 省電力回路付(ランプ、サージ電圧保護回路付)
3,190
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
43670077VQ21M1-5YZ-C6-X5(C6) o6用ワンタッチ管継手(Y) DIN形ターミナル(5) DC24(-) なし(Z) 省電力回路付(ランプ、サージ電圧保護回路付)
3,190
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
43670086VQ21M1-5YZ-C8-X2-Q(C8) o8用ワンタッチ管継手(Y) DIN形ターミナル(5) DC24(Q) CE対応(Z) 省電力回路付(ランプ、サージ電圧保護回路付)
3,520
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
43670095VQ21M1-3YZ-C6(C6) o6用ワンタッチ管継手(Y) DIN形ターミナル(3) AC110(50/60Hz)(-) なし(Z) 全波整流回路付(ランプ、サージ電圧保護回路付)
3,580
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
45237806VQ21M1-1YZ-C6-Q(C6) o6用ワンタッチ管継手(Y) DIN形ターミナル(1) AC100(50/60Hz)(Q) CE対応(Z) 全波整流回路付(ランプ、サージ電圧保護回路付)
3,910
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
45237815VQ21M1-2YOB-C8-Q(C8) o8用ワンタッチ管継手(YO) DIN形ターミナルコネクタなし(2) AC200(50/60Hz)(Q) CE対応(-) 全波整流回路付(サージ電圧保護回路付)
3,470
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
45237824VQ21M1-3YB-C6(C6) o6用ワンタッチ管継手(Y) DIN形ターミナル(3) AC110(50/60Hz)(-) なし(-) 全波整流回路付(サージ電圧保護回路付)
3,470
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
45237833VQ21M1-3YZB-C8(C8) o8用ワンタッチ管継手(Y) DIN形ターミナル(3) AC110(50/60Hz)(-) なし(Z) 全波整流回路付(ランプ、サージ電圧保護回路付)
3,910
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
45237842VQ21M1-3YZ-C6-Q(C6) o6用ワンタッチ管継手(Y) DIN形ターミナル(3) AC110(50/60Hz)(Q) CE対応(Z) 全波整流回路付(ランプ、サージ電圧保護回路付)
3,910
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
45237858VQ21M1-5YB-C6-Q(C6) o6用ワンタッチ管継手(Y) DIN形ターミナル(5) DC24(Q) CE対応(-) 省電力回路付(サージ電圧保護回路付)
3,190
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
45237867VQ21M1-5YB-C6-X5(C6) o6用ワンタッチ管継手(Y) DIN形ターミナル(5) DC24(-) なし(-) 省電力回路付(サージ電圧保護回路付)
3,080
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
45237876VQ21M1-5Y-C6-Q(C6) o6用ワンタッチ管継手(Y) DIN形ターミナル(5) DC24(Q) CE対応(-) 省電力回路付(サージ電圧保護回路付)
2,860
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
45237885VQ21M1-5YH-C6-Q(C6) o6用ワンタッチ管継手(Y) DIN形ターミナル(5) DC24(Q) CE対応(H) 高速応答タイプ(省電力、ランプ、サージ電圧保護回路なし)
2,860
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
45237894VQ21M1-5YH-C8-Q(C8) o8用ワンタッチ管継手(Y) DIN形ターミナル(5) DC24(Q) CE対応(H) 高速応答タイプ(省電力、ランプ、サージ電圧保護回路なし)
2,860
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
45237903VQ21M1-5YOB-C6-X5(C6) o6用ワンタッチ管継手(YO) DIN形ターミナルコネクタなし(5) DC24(-) なし(-) 省電力回路付(サージ電圧保護回路付)
2,750
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
45237912VQ21M1-5YOB-C8-Q(C8) o8用ワンタッチ管継手(YO) DIN形ターミナルコネクタなし(5) DC24(Q) CE対応(-) 省電力回路付(サージ電圧保護回路付)
2,860
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
45237928VQ21M1-5YO-C6-Q(C6) o6用ワンタッチ管継手(YO) DIN形ターミナルコネクタなし(5) DC24(Q) CE対応(-) 省電力回路付(サージ電圧保護回路付)
2,530
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
45237937VQ21M1-5YOHB-C6-Q(C6) o6用ワンタッチ管継手(YO) DIN形ターミナルコネクタなし(5) DC24(Q) CE対応(H) 高速応答タイプ(省電力、ランプ、サージ電圧保護回路なし)
2,860
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
45237946VQ21M1-5YOH-C6-Q(C6) o6用ワンタッチ管継手(YO) DIN形ターミナルコネクタなし(5) DC24(Q) CE対応(H) 高速応答タイプ(省電力、ランプ、サージ電圧保護回路なし)
2,530
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
返品不可
45237955VQ21M1-6Y-C6-Q(C6) o6用ワンタッチ管継手(Y) DIN形ターミナル(6) DC12(Q) CE対応(-) 省電力回路付(サージ電圧保護回路付)
2,860
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
45237964VQ21M1-6YOB-C6-Q(C6) o6用ワンタッチ管継手(YO) DIN形ターミナルコネクタなし(6) DC12(Q) CE対応(-) 省電力回路付(サージ電圧保護回路付)
2,860
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
45237973VQ21M1-6YO-C6-Q(C6) o6用ワンタッチ管継手(YO) DIN形ターミナルコネクタなし(6) DC12(Q) CE対応(-) 省電力回路付(サージ電圧保護回路付)
2,530
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
返品不可
45237982VQ21M1-6YO-C8-Q(C8) o8用ワンタッチ管継手(YO) DIN形ターミナルコネクタなし(6) DC12(Q) CE対応(-) 省電力回路付(サージ電圧保護回路付)
2,530
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
返品不可
45237998VQ21M1-6YZB-C6(C6) o6用ワンタッチ管継手(Y) DIN形ターミナル(6) DC12(-) なし(Z) 省電力回路付(ランプ、サージ電圧保護回路付)
3,300
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする