曜日別特売

VQ2000_VALVE - バルブ(VQ2300K)

VQ2000_VALVE - バルブ(VQ2300K) - SMC
切換方式(3) 3位置クローズドセンタ保護構造(-) なしシール方式(0) メタルシール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ありコイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(K) 高圧タイプ (1.0 MPa)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43671678VQ2300K-5C1(C) ロック式(要工具形)
14,360
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43671687VQ2300K-5B1(B) ロック式(要工具形)
14,360
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43671696VQ2300K-5D1(D) スライド形ロック式(手動形)
15,460
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする