SMC
VQ2000_VALVE - バルブ(VQ2301B)
切換方式
(3) 3位置クローズドセンタ
シール方式
(1) 弾性体シール
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) あり
コイル電圧(V)
(5) DC24
ファンクション
(B) 高速応答タイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
保護構造
マニュアル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43672073
VQ2301B-5W1
CADデータダウンロード
(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応)
(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
¥
13,810
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43672082
VQ2301B-5B1
CADデータダウンロード
(-) なし
(B) ロック式(要工具形)
¥
13,860
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください