SMC
VQ2000_VALVE - バルブ(VQ2A01B)
切換方式
(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)
保護構造
(-) なし
シール方式
(1) 弾性体シール
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) あり
ファンクション
(B) 高速応答タイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コイル電圧(V)
マニュアル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43673543
VQ2A01B-61
CADデータダウンロード
(6) DC12
(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
¥
12,760
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43673552
VQ2A01B-51
CADデータダウンロード
(5) DC24
(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
¥
12,760
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43673568
VQ2A01B-5B1
CADデータダウンロード
(5) DC24
(B) ロック式(要工具形)
¥
13,860
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください