曜日別特売

VQ20/30 - 乾燥エア用パイロット式2ポートソレノイドバルブ(VQ31A1)

VQ20/30 - 乾燥エア用パイロット式2ポートソレノイドバルブ(VQ31A1) - SMC
切換方式N.C.ポート数2オリフィス径(Φmm)3使用流体空気内容量1個
全70種類を絞り込む
管接続口径
リード線取出方法
コイル電圧(V)
CE-対応品
70種類すべて表示中
注文コード
品番
管接続口径
リード線取出方法
コイル電圧(V)
CE-対応品
電気回路
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43673918VQ31A1-5YOH-C10(C10) o10用ワンタッチ管継手(YO) DIN形ターミナルコネクタなし(5) DC24(-) なし(H) 高速応答タイプ(省電力、ランプ、サージ電圧保護回路なし)
3,140
2,998
3,298(税込)
17日以内出荷
返品不可
43673927VQ31A1-5GH-C10-Q(C10) o10用ワンタッチ管継手(G) グロメット(5) DC24(Q) CE対応(H) 高速応答タイプ(省電力、ランプ、サージ電圧保護回路なし)
3,140
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
43673936VQ31A1-5G-C10-X2-Q(C10) o10用ワンタッチ管継手(G) グロメット(5) DC24(Q) CE対応(-) 省電力回路付(サージ電圧保護回路付)
3,360
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
43673945VQ31A1-3G-C10(C10) o10用ワンタッチ管継手(G) グロメット(3) AC110(50/60Hz)(-) なし(-) 全波整流回路付(サージ電圧保護回路付)
3,410
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
43673954VQ31A1-5G-C10-X5(C10) o10用ワンタッチ管継手(G) グロメット(5) DC24(-) なし(-) 省電力回路付(サージ電圧保護回路付)
3,520
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
43673963VQ31A1-1G-C12-X2(C12) o12用ワンタッチ管継手(G) グロメット(1) AC100(50/60Hz)(-) なし(-) 全波整流回路付(サージ電圧保護回路付)
3,630
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
43673972VQ31A1-5G-C12-F-X2-Q(C12) o12用ワンタッチ管継手(G) グロメット(5) DC24(Q) CE対応(-) 省電力回路付(サージ電圧保護回路付)
3,690
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
43673988VQ31A1-5G-C10-X23(C10) o10用ワンタッチ管継手(G) グロメット(5) DC24(-) なし(-) 省電力回路付(サージ電圧保護回路付)
3,740
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
43673997VQ31A1-3GZ-C12(C12) o12用ワンタッチ管継手(G) グロメット(3) AC110(50/60Hz)(-) なし(Z) 全波整流回路付(ランプ、サージ電圧保護回路付)
3,850
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
43674006VQ31A1-5G-C10-F-X5(C10) o10用ワンタッチ管継手(G) グロメット(5) DC24(-) なし(-) 省電力回路付(サージ電圧保護回路付)
3,850
3,500
3,850(税込)
17日以内出荷
返品不可
43674015VQ31A1-5GZ-C10-X5(C10) o10用ワンタッチ管継手(G) グロメット(5) DC24(-) なし(Z) 省電力回路付(ランプ、サージ電圧保護回路付)
3,960
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
43674024VQ31A1-3G-C10-F-X2(C10) o10用ワンタッチ管継手(G) グロメット(3) AC110(50/60Hz)(-) なし(-) 全波整流回路付(サージ電圧保護回路付)
3,960
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
43674033VQ31A1-5YH-C10-F-X2(C10) o10用ワンタッチ管継手(Y) DIN形ターミナル(5) DC24(-) なし(H) 高速応答タイプ(省電力、ランプ、サージ電圧保護回路なし)
4,020
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
43674042VQ31A1-5GH-C10-F-X23(C10) o10用ワンタッチ管継手(G) グロメット(5) DC24(-) なし(H) 高速応答タイプ(省電力、ランプ、サージ電圧保護回路なし)
4,070
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43674058VQ31A1-3Y-C12(C12) o12用ワンタッチ管継手(Y) DIN形ターミナル(3) AC110(50/60Hz)(-) なし(-) 全波整流回路付(サージ電圧保護回路付)
4,070
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43674067VQ31A1-5GH-C12-F-X23(C12) o12用ワンタッチ管継手(G) グロメット(5) DC24(-) なし(H) 高速応答タイプ(省電力、ランプ、サージ電圧保護回路なし)
4,130
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43674076VQ31A1-3GZ-C10-F(C10) o10用ワンタッチ管継手(G) グロメット(3) AC110(50/60Hz)(-) なし(Z) 全波整流回路付(ランプ、サージ電圧保護回路付)
4,180
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
43674085VQ31A1-5YO-C10-F-X5(C10) o10用ワンタッチ管継手(YO) DIN形ターミナルコネクタなし(5) DC24(-) なし(-) 省電力回路付(サージ電圧保護回路付)
4,180
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
43674094VQ31A1-5GZ-C10-F-X5(C10) o10用ワンタッチ管継手(G) グロメット(5) DC24(-) なし(Z) 省電力回路付(ランプ、サージ電圧保護回路付)
4,290
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
43674103VQ31A1-1G-C10-X23(C10) o10用ワンタッチ管継手(G) グロメット(1) AC100(50/60Hz)(-) なし(-) 全波整流回路付(サージ電圧保護回路付)
4,350
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
43674112VQ31A1-6YZ-C12-F-X2(C12) o12用ワンタッチ管継手(Y) DIN形ターミナル(6) DC12(-) なし(Z) 省電力回路付(ランプ、サージ電圧保護回路付)
4,460
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
43674128VQ31A1-3YZ-C12(C12) o12用ワンタッチ管継手(Y) DIN形ターミナル(3) AC110(50/60Hz)(-) なし(Z) 全波整流回路付(ランプ、サージ電圧保護回路付)
4,510
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
43674137VQ31A1-5YO-C10-F-X5-Q(C10) o10用ワンタッチ管継手(YO) DIN形ターミナルコネクタなし(5) DC24(Q) CE対応(-) 省電力回路付(サージ電圧保護回路付)
4,510
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
43674146VQ31A1-6GZ-C10-F-X23(C10) o10用ワンタッチ管継手(G) グロメット(6) DC12(-) なし(Z) 省電力回路付(ランプ、サージ電圧保護回路付)
4,510
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
43674155VQ31A1-5Y-C10-X5-Q(C10) o10用ワンタッチ管継手(Y) DIN形ターミナル(5) DC24(Q) CE対応(-) 省電力回路付(サージ電圧保護回路付)
4,510
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
43674164VQ31A1-5YZ-C10-X5(C10) o10用ワンタッチ管継手(Y) DIN形ターミナル(5) DC24(-) なし(Z) 省電力回路付(ランプ、サージ電圧保護回路付)
4,620
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
43674173VQ31A1-1Y-C12-F-X2(C12) o12用ワンタッチ管継手(Y) DIN形ターミナル(1) AC100(50/60Hz)(-) なし(-) 全波整流回路付(サージ電圧保護回路付)
4,620
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
43674182VQ31A1-1Y-C10-F-X2(C10) o10用ワンタッチ管継手(Y) DIN形ターミナル(1) AC100(50/60Hz)(-) なし(-) 全波整流回路付(サージ電圧保護回路付)
4,620
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
43674198VQ31A1-1GZ-C12-X5(C12) o12用ワンタッチ管継手(G) グロメット(1) AC100(50/60Hz)(-) なし(Z) 全波整流回路付(ランプ、サージ電圧保護回路付)
4,620
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
43674207VQ31A1-5YZ-C10-F-X2-Q(C10) o10用ワンタッチ管継手(Y) DIN形ターミナル(5) DC24(Q) CE対応(Z) 省電力回路付(ランプ、サージ電圧保護回路付)
4,790
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
返品不可
43674216VQ31A1-5YZ-C12-F-X2-Q(C12) o12用ワンタッチ管継手(Y) DIN形ターミナル(5) DC24(Q) CE対応(Z) 省電力回路付(ランプ、サージ電圧保護回路付)
4,790
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
43674225VQ31A1-5YZ-C10-X23(C10) o10用ワンタッチ管継手(Y) DIN形ターミナル(5) DC24(-) なし(Z) 省電力回路付(ランプ、サージ電圧保護回路付)
4,840
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
43674234VQ31A1-3YZ-C12-Q(C12) o12用ワンタッチ管継手(Y) DIN形ターミナル(3) AC110(50/60Hz)(Q) CE対応(Z) 全波整流回路付(ランプ、サージ電圧保護回路付)
4,840
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
43674243VQ31A1-3YZ-C10-F(C10) o10用ワンタッチ管継手(Y) DIN形ターミナル(3) AC110(50/60Hz)(-) なし(Z) 全波整流回路付(ランプ、サージ電圧保護回路付)
4,840
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
43674252VQ31A1-5Y-C10-F-X23-Q(C10) o10用ワンタッチ管継手(Y) DIN形ターミナル(5) DC24(Q) CE対応(-) 省電力回路付(サージ電圧保護回路付)
5,060
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
43674268VQ31A1-1YZ-C12-F-X2(C12) o12用ワンタッチ管継手(Y) DIN形ターミナル(1) AC100(50/60Hz)(-) なし(Z) 全波整流回路付(ランプ、サージ電圧保護回路付)
5,060
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
43674277VQ31A1-2GZ-C10-F-X23(C10) o10用ワンタッチ管継手(G) グロメット(2) AC200(50/60Hz)(-) なし(Z) 全波整流回路付(ランプ、サージ電圧保護回路付)
5,120
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
43674286VQ31A1-5YZ-C10-F-X23-Q(C10) o10用ワンタッチ管継手(Y) DIN形ターミナル(5) DC24(Q) CE対応(Z) 省電力回路付(ランプ、サージ電圧保護回路付)
5,500
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
43674295VQ31A1-5YZ-C12-F-X23-Q(C12) o12用ワンタッチ管継手(Y) DIN形ターミナル(5) DC24(Q) CE対応(Z) 省電力回路付(ランプ、サージ電圧保護回路付)
5,560
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
45238007VQ31A1-1YB-C12(C12) o12用ワンタッチ管継手(Y) DIN形ターミナル(1) AC100(50/60Hz)(-) なし(-) 全波整流回路付(サージ電圧保護回路付)
4,400
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
45238016VQ31A1-1YZB-C12-F-Q(C12) o12用ワンタッチ管継手(Y) DIN形ターミナル(1) AC100(50/60Hz)(Q) CE対応(Z) 全波整流回路付(ランプ、サージ電圧保護回路付)
5,500
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
45238025VQ31A1-1YZB-C12-F-X5(C12) o12用ワンタッチ管継手(Y) DIN形ターミナル(1) AC100(50/60Hz)(-) なし(Z) 全波整流回路付(ランプ、サージ電圧保護回路付)
5,940
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
45238034VQ31A1-1YZB-C12-Q(C12) o12用ワンタッチ管継手(Y) DIN形ターミナル(1) AC100(50/60Hz)(Q) CE対応(Z) 全波整流回路付(ランプ、サージ電圧保護回路付)
5,170
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
45238043VQ31A1-2Y-C12-F-Q(C12) o12用ワンタッチ管継手(Y) DIN形ターミナル(2) AC200(50/60Hz)(Q) CE対応(-) 全波整流回路付(サージ電圧保護回路付)
4,730
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
45238052VQ31A1-3YB-C10-F(C10) o10用ワンタッチ管継手(Y) DIN形ターミナル(3) AC110(50/60Hz)(-) なし(-) 全波整流回路付(サージ電圧保護回路付)
4,730
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
45238068VQ31A1-3YB-C12-F(C12) o12用ワンタッチ管継手(Y) DIN形ターミナル(3) AC110(50/60Hz)(-) なし(-) 全波整流回路付(サージ電圧保護回路付)
4,730
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
45238077VQ31A1-3Y-C12-F(C12) o12用ワンタッチ管継手(Y) DIN形ターミナル(3) AC110(50/60Hz)(-) なし(-) 全波整流回路付(サージ電圧保護回路付)
4,400
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
45238086VQ31A1-3YOB-C10-F-Q(C10) o10用ワンタッチ管継手(YO) DIN形ターミナルコネクタなし(3) AC110(50/60Hz)(Q) CE対応(-) 全波整流回路付(サージ電圧保護回路付)
4,730
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
45238095VQ31A1-3YO-C10-F-Q(C10) o10用ワンタッチ管継手(YO) DIN形ターミナルコネクタなし(3) AC110(50/60Hz)(Q) CE対応(-) 全波整流回路付(サージ電圧保護回路付)
4,400
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
45238104VQ31A1-3YZB-C12-F(C12) o12用ワンタッチ管継手(Y) DIN形ターミナル(3) AC110(50/60Hz)(-) なし(Z) 全波整流回路付(ランプ、サージ電圧保護回路付)
5,170
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする