曜日別特売

VQ2M - マニホールド用バルブ(VQ31M1)

VQ2M - マニホールド用バルブ(VQ31M1) - SMC
オリフィス径(Φmm)3内容量1個
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
リード線取出方法
コイル電圧(V)
CE-対応品
電気回路
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43674304VQ31M1-6G-C12(C12) o12用ワンタッチ管継手(G) グロメット(6) DC12(-) なし(-) 省電力回路付(サージ電圧保護回路付)
2,810
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
43674313VQ31M1-5GH-C10-X2(C10) o10用ワンタッチ管継手(G) グロメット(5) DC24(-) なし(H) 高速応答タイプ(省電力、ランプ、サージ電圧保護回路なし)
3,030
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43674322VQ31M1-5G-C10-Q(C10) o10用ワンタッチ管継手(G) グロメット(5) DC24(Q) CE対応(-) 省電力回路付(サージ電圧保護回路付)
3,140
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
43674338VQ31M1-5G-C12-Q(C12) o12用ワンタッチ管継手(G) グロメット(5) DC24(Q) CE対応(-) 省電力回路付(サージ電圧保護回路付)
3,140
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
43674347VQ31M1-3G-C10(C10) o10用ワンタッチ管継手(G) グロメット(3) AC110(50/60Hz)(-) なし(-) 全波整流回路付(サージ電圧保護回路付)
3,410
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
43674356VQ31M1-5G-C10-X23(C10) o10用ワンタッチ管継手(G) グロメット(5) DC24(-) なし(-) 省電力回路付(サージ電圧保護回路付)
3,630
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
43674365VQ31M1-5G-C12-X23(C12) o12用ワンタッチ管継手(G) グロメット(5) DC24(-) なし(-) 省電力回路付(サージ電圧保護回路付)
3,690
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
43674374VQ31M1-5GZ-C10-X2-Q(C10) o10用ワンタッチ管継手(G) グロメット(5) DC24(Q) CE対応(Z) 省電力回路付(ランプ、サージ電圧保護回路付)
3,800
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
43674383VQ31M1-2GZ-C12(C12) o12用ワンタッチ管継手(G) グロメット(2) AC200(50/60Hz)(-) なし(Z) 全波整流回路付(ランプ、サージ電圧保護回路付)
3,850
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
43674392VQ31M1-5GZ-C10-X5(C10) o10用ワンタッチ管継手(G) グロメット(5) DC24(-) なし(Z) 省電力回路付(ランプ、サージ電圧保護回路付)
3,850
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
43674408VQ31M1-5GZ-C12-X5(C12) o12用ワンタッチ管継手(G) グロメット(5) DC24(-) なし(Z) 省電力回路付(ランプ、サージ電圧保護回路付)
3,910
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
43674417VQ31M1-5YO-C10-X23(C10) o10用ワンタッチ管継手(YO) DIN形ターミナルコネクタなし(5) DC24(-) なし(-) 省電力回路付(サージ電圧保護回路付)
3,960
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
43674426VQ31M1-3Y-C10(C10) o10用ワンタッチ管継手(Y) DIN形ターミナル(3) AC110(50/60Hz)(-) なし(-) 全波整流回路付(サージ電圧保護回路付)
4,070
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43674435VQ31M1-5GZ-C10-X23(C10) o10用ワンタッチ管継手(G) グロメット(5) DC24(-) なし(Z) 省電力回路付(ランプ、サージ電圧保護回路付)
4,070
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43674444VQ31M1-5GZ-C12-X23(C12) o12用ワンタッチ管継手(G) グロメット(5) DC24(-) なし(Z) 省電力回路付(ランプ、サージ電圧保護回路付)
4,130
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43674453VQ31M1-5Y-C10-X23(C10) o10用ワンタッチ管継手(Y) DIN形ターミナル(5) DC24(-) なし(-) 省電力回路付(サージ電圧保護回路付)
4,290
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
43674462VQ31M1-5YZ-C12-X2-Q(C12) o12用ワンタッチ管継手(Y) DIN形ターミナル(5) DC24(Q) CE対応(Z) 省電力回路付(ランプ、サージ電圧保護回路付)
4,460
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
43674478VQ31M1-5YZ-C10-X2-Q(C10) o10用ワンタッチ管継手(Y) DIN形ターミナル(5) DC24(Q) CE対応(Z) 省電力回路付(ランプ、サージ電圧保護回路付)
4,460
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
43674487VQ31M1-3YZ-C10(C10) o10用ワンタッチ管継手(Y) DIN形ターミナル(3) AC110(50/60Hz)(-) なし(Z) 全波整流回路付(ランプ、サージ電圧保護回路付)
4,510
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
43674496VQ31M1-1YZ-C10-Q(C10) o10用ワンタッチ管継手(Y) DIN形ターミナル(1) AC100(50/60Hz)(Q) CE対応(Z) 全波整流回路付(ランプ、サージ電圧保護回路付)
4,840
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
43674505VQ31M1-1YZ-C12-Q(C12) o12用ワンタッチ管継手(Y) DIN形ターミナル(1) AC100(50/60Hz)(Q) CE対応(Z) 全波整流回路付(ランプ、サージ電圧保護回路付)
4,840
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
43674514VQ31M1-5YZB-C12-X5(C12) o12用ワンタッチ管継手(Y) DIN形ターミナル(5) DC24(-) なし(Z) 省電力回路付(ランプ、サージ電圧保護回路付)
4,900
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
43674523VQ31M1-5YZ-C10-X23-Q(C10) o10用ワンタッチ管継手(Y) DIN形ターミナル(5) DC24(Q) CE対応(Z) 省電力回路付(ランプ、サージ電圧保護回路付)
5,060
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
43674532VQ31M1-3YZ-C10-X5(C10) o10用ワンタッチ管継手(Y) DIN形ターミナル(3) AC110(50/60Hz)(-) なし(Z) 全波整流回路付(ランプ、サージ電圧保護回路付)
5,120
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
43674548VQ31M1-1YZ-C12-X5(C12) o12用ワンタッチ管継手(Y) DIN形ターミナル(1) AC100(50/60Hz)(-) なし(Z) 全波整流回路付(ランプ、サージ電圧保護回路付)
5,170
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43674557VQ31M1-5YZB-C12-X5-Q(C12) o12用ワンタッチ管継手(Y) DIN形ターミナル(5) DC24(Q) CE対応(Z) 省電力回路付(ランプ、サージ電圧保護回路付)
5,230
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43674566VQ31M1-1YZB-C10-X5(C10) o10用ワンタッチ管継手(Y) DIN形ターミナル(1) AC100(50/60Hz)(-) なし(Z) 全波整流回路付(ランプ、サージ電圧保護回路付)
5,450
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
45238314VQ31M1-1YB-C12(C12) o12用ワンタッチ管継手(Y) DIN形ターミナル(1) AC100(50/60Hz)(-) なし(-) 全波整流回路付(サージ電圧保護回路付)
4,400
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
45238323VQ31M1-3YZB-C10-Q(C10) o10用ワンタッチ管継手(Y) DIN形ターミナル(3) AC110(50/60Hz)(Q) CE対応(Z) 全波整流回路付(ランプ、サージ電圧保護回路付)
5,170
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
45238332VQ31M1-5YB-C10-Q(C10) o10用ワンタッチ管継手(Y) DIN形ターミナル(5) DC24(Q) CE対応(-) 省電力回路付(サージ電圧保護回路付)
4,130
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
45238348VQ31M1-5Y-C12-Q(C12) o12用ワンタッチ管継手(Y) DIN形ターミナル(5) DC24(Q) CE対応(-) 省電力回路付(サージ電圧保護回路付)
3,800
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
45238357VQ31M1-5YOB-C10-Q(C10) o10用ワンタッチ管継手(YO) DIN形ターミナルコネクタなし(5) DC24(Q) CE対応(-) 省電力回路付(サージ電圧保護回路付)
3,800
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
45238366VQ31M1-5YOB-C12(C12) o12用ワンタッチ管継手(YO) DIN形ターミナルコネクタなし(5) DC24(-) なし(-) 省電力回路付(サージ電圧保護回路付)
3,470
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
45238375VQ31M1-5YOB-C12-Q(C12) o12用ワンタッチ管継手(YO) DIN形ターミナルコネクタなし(5) DC24(Q) CE対応(-) 省電力回路付(サージ電圧保護回路付)
3,800
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
45238384VQ31M1-5YZB-C12-Q(C12) o12用ワンタッチ管継手(Y) DIN形ターミナル(5) DC24(Q) CE対応(Z) 省電力回路付(ランプ、サージ電圧保護回路付)
4,570
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
45238393VQ31M1-6YO-C10-Q(C10) o10用ワンタッチ管継手(YO) DIN形ターミナルコネクタなし(6) DC12(Q) CE対応(-) 省電力回路付(サージ電圧保護回路付)
3,470
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする