曜日別特売

V Series(VQ4100)

V Series(VQ4100) - SMCV Series(VQ4100) - SMCV Series(VQ4100) - SMCV Series(VQ4100) - SMCV Series(VQ4100) - SMCV Series(VQ4100) - SMCV Series(VQ4100) - SMCV Series(VQ4100) - SMC
(1件のレビュー)
シール方式(0) メタルシール内容量1個
94件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
切換方式
保護構造
ランプ・サージ電圧保護回路
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43674812VQ4100-1E1--(1) 2位置シングル(-) 防塵(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付
10,230
9,298
10,228(税込)
11日以内出荷
返品不可
43674828VQ4100-5E1--(1) 2位置シングル(-) 防塵(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付
10,230
9,298
10,228(税込)
11日以内出荷
返品不可
43674837VQ4100-21--(1) 2位置シングル(-) 防塵(-) あり
10,400
9,598
10,558(税込)
当日出荷
43674846VQ4100-31--(1) 2位置シングル(-) 防塵(-) あり
10,400
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
43674855VQ4100-51--(1) 2位置シングル(-) 防塵(-) あり
10,400
9,598
10,558(税込)
当日出荷
43674864VQ4100-11--(1) 2位置シングル(-) 防塵(-) あり
10,400
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
43674873VQ4100-41--(1) 2位置シングル(-) 防塵(-) あり
10,400
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
43674882VQ4100-5E1-Q--(1) 2位置シングル(-) 防塵(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付
10,560
9,598
10,558(税込)
11日以内出荷
返品不可
43674907VQ4100-5EW1--(1) 2位置シングル(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応)(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付
10,670
9,698
10,668(税込)
11日以内出荷
返品不可
43674916VQ4100-61-Q--(1) 2位置シングル(-) 防塵(-) あり
10,730
9,698
10,668(税込)
11日以内出荷
返品不可
43674925VQ4100-51-Q--(1) 2位置シングル(-) 防塵(-) あり
10,730
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
43674943VQ4100-5EB1--(1) 2位置シングル(-) 防塵(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付
10,780
9,898
10,888(税込)
11日以内出荷
返品不可
43674968VQ4100-3W1--(1) 2位置シングル(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応)(-) あり
10,840
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
43674977VQ4100-4W1--(1) 2位置シングル(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応)(-) あり
10,840
9,798
10,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
43674986VQ4100-5W1--(1) 2位置シングル(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応)(-) あり
10,840
9,798
10,778(税込)
当日出荷
43674995VQ4100-6W1--(1) 2位置シングル(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応)(-) あり
10,840
9,798
10,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
43675004VQ4100-2W1--(1) 2位置シングル(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応)(-) あり
10,840
9,798
10,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
43675013VQ4100-1W1--(1) 2位置シングル(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応)(-) あり
10,840
9,798
10,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
43675022VQ4100-3B1--(1) 2位置シングル(-) 防塵(-) あり
10,950
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
43675038VQ4100-5B1--(1) 2位置シングル(-) 防塵(-) あり
10,950
9,998
10,998(税込)
当日出荷
43675056VQ4100-5C1--(1) 2位置シングル(-) 防塵(-) あり
11,000
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
43675065VQ4100-3C1--(1) 2位置シングル(-) 防塵(-) あり
11,000
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
43675083VQ4100-5W1-Q--(1) 2位置シングル(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応)(-) あり
11,170
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
43675092VQ4100-5B1-Q--(1) 2位置シングル(-) 防塵(-) あり
11,280
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
43675108VQ4100-5BW1--(1) 2位置シングル(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応)(-) あり
11,390
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
43675117VQ4100-1BW1--(1) 2位置シングル(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応)(-) あり
11,390
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
43675126VQ4100-3BW1--(1) 2位置シングル(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応)(-) あり
11,390
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
43675135VQ4100-5BW1-Q--(1) 2位置シングル(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応)(-) あり
11,720
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
43675144VQ4100-5E1-02(-) Rc(02) 1/4(1) 2位置シングル ダブル配線(-) 防塵(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付
13,640
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
43675187VQ4100-51-02(-) Rc(02) 1/4(1) 2位置シングル ダブル配線(-) 防塵(-) あり
13,810
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
43675196VQ4100-51-03N(N) NPT(03) 3/8(1) 2位置シングル ダブル配線(-) 防塵(-) あり
13,810
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
43675205VQ4100-51-03(-) Rc(03) 3/8(1) 2位置シングル ダブル配線(-) 防塵(-) あり
13,810
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
43675214VQ4100-21-03(-) Rc(03) 3/8(1) 2位置シングル ダブル配線(-) 防塵(-) あり
13,810
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
43675223VQ4100-11-02(-) Rc(02) 1/4(1) 2位置シングル ダブル配線(-) 防塵(-) あり
13,810
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
43675232VQ4100-11-03(-) Rc(03) 3/8(1) 2位置シングル ダブル配線(-) 防塵(-) あり
13,810
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
43675248VQ4100-21-02(-) Rc(02) 1/4(1) 2位置シングル ダブル配線(-) 防塵(-) あり
13,810
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
43675327VQ4100-51-03-Q(-) Rc(03) 3/8(1) 2位置シングル ダブル配線(-) 防塵(-) あり
14,140
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
43675363VQ4100-5EB1-02(-) Rc(02) 1/4(1) 2位置シングル ダブル配線(-) 防塵(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付
14,190
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
43675372VQ4100-2W1-02(-) Rc(02) 1/4(1) 2位置シングル ダブル配線(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応)(-) あり
14,250
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
43675388VQ4100-1W1-03(-) Rc(03) 3/8(1) 2位置シングル ダブル配線(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応)(-) あり
14,250
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
43675424VQ4100-5W1-02(-) Rc(02) 1/4(1) 2位置シングル ダブル配線(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応)(-) あり
14,250
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
43675433VQ4100-5W1-03(-) Rc(03) 3/8(1) 2位置シングル ダブル配線(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応)(-) あり
14,250
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
43675512VQ4100-5B1-03T(T) NPTF(03) 3/8(1) 2位置シングル ダブル配線(-) 防塵(-) あり
14,360
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
43675555VQ4100-5W1-03-Q(-) Rc(03) 3/8(1) 2位置シングル ダブル配線(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応)(-) あり
14,580
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
43675582VQ4100-5BW1-03T(T) NPTF(03) 3/8(1) 2位置シングル ダブル配線(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応)(-) あり
14,800
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
43675616VQ4100-11-B02(-) Rc(02) 1/4(1) 2位置シングル ダブル配線(-) 防塵(-) あり
15,180
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
43675713VQ4100-3B1-B03T(T) NPTF(03) 3/8(1) 2位置シングル ダブル配線(-) 防塵(-) あり
15,730
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
43675747VQ4100-5ECW1-B02-Q(-) Rc(02) 1/4(1) 2位置シングル ダブル配線(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応)(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付
16,390
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
43674934VQ4100-6-Q--(1) 2位置シングル ダブル配線(-) 防塵(-) あり
9,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
43675047VQ4100-5EW-Q--(1) 2位置シングル ダブル配線(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応)(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付
10,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
43674934VQ4100-6-Q43674916VQ4100-61-QVQ4100-6-Q V Series(VQ4100) SMC 43674916V Series(VQ4100)SMC1個
9,698
税込10,668
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
43675047VQ4100-5EW-Q20423893VQ4100-5EW1-QVQ4100-5EW-Q 5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4100 SMC 204238935ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4100SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-22
用途: 木材加工機械に使用
製造業

このソレノイド壊れやすくないですか?うちでは10年で5個以上交換しています。
特に待機状態でON(ランプ点灯)が長い使い方をしているところが
先に壊れます。旧品番のVQ4100-2から末尾21に変わって少しは長持ちするようになりましたが、現在も時々壊れます。
なので、待機状態でONの使用に向いてないと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする