曜日別特売

V Series(VQ4101Y)

V Series(VQ4101Y) - SMCV Series(VQ4101Y) - SMCV Series(VQ4101Y) - SMCV Series(VQ4101Y) - SMCV Series(VQ4101Y) - SMCV Series(VQ4101Y) - SMCV Series(VQ4101Y) - SMC
シール方式(1) 弾性体シールコイル電圧(V)(5) DC24CE-対応品(-) なし内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
切換方式
保護構造
ランプ・サージ電圧保護回路
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43677122VQ4101Y-51--(1) 2位置シングル(-) 防塵(-) あり
9,460
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
43677138VQ4101Y-5W1--(1) 2位置シングル(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応)(-) あり
9,900
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43677147VQ4101Y-5B1--(1) 2位置シングル(-) 防塵(-) あり
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
43677156VQ4101Y-5BW1--(1) 2位置シングル(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応)(-) あり
10,450
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
43677174VQ4101Y-51-03(-) Rc(03) 3/8(1) 2位置シングル ダブル配線(-) 防塵(-) あり
12,870
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43677183VQ4101Y-51-02(-) Rc(02) 1/4(1) 2位置シングル ダブル配線(-) 防塵(-) あり
12,870
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43677165VQ4101Y-5E-02(-) Rc(02) Rc1/4(1) 2位置シングル ダブル配線(-) 防塵(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付
11,550
取扱い終了
返品不可
43677192VQ4101Y-5-02T(T) NPTF(02) Rc1/4(1) 2位置シングル ダブル配線(-) 防塵(-) あり
11,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする