V Series(VQ4201R)

V Series(VQ4201R) - SMCV Series(VQ4201R) - SMCV Series(VQ4201R) - SMCV Series(VQ4201R) - SMCV Series(VQ4201R) - SMCV Series(VQ4201R) - SMCV Series(VQ4201R) - SMC
切換方式(2) 2位置ダブルシール方式(1) 弾性体シール内容量1個
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
保護構造
ランプ・サージ電圧保護回路
コイル電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43679992VQ4201R-51--(-) 防塵(-) あり(5) DC24
12,870
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
43680008VQ4201R-51-Q--(-) 防塵(-) あり(5) DC24
13,200
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
43680035VQ4201R-5W1--(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応)(-) あり(5) DC24
13,310
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43680087VQ4201R-51-03(-) Rc(03) 3/8(-) 防塵(-) あり(5) DC24
16,280
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43680096VQ4201R-51-02(-) Rc(02) 1/4(-) 防塵(-) あり(5) DC24
16,280
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43680157VQ4201R-3W1-02(-) Rc(02) 1/4(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応)(-) あり(3) AC110(50/60Hz)
16,720
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43680044VQ4201R-5W-Q--(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応)(-) あり(5) DC24
12,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
43680062VQ4201R-5BW--(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応)(-) あり(5) DC24
13,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
43680078VQ4201R-5E-03(-) Rc(03) Rc3/8(-) 防塵(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付(5) DC24
14,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
43680184VQ4201R-5B-02(-) Rc(02) Rc1/4(-) 防塵(-) あり(5) DC24
15,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
43680193VQ4201R-5B-03(-) Rc(03) Rc3/8(-) 防塵(-) あり(5) DC24
15,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
43680017VQ4201R-2-Q--(-) 防塵(-) あり(2) AC200(50/60Hz)
13,200
取扱い終了
返品不可
43680026VQ4201R-4W--(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応)(-) あり(4) AC220(50/60Hz)
12,100
取扱い終了
返品不可
43680053VQ4201R-1B--(-) 防塵(-) あり(1) AC100(50/60Hz)
12,700
取扱い終了
返品不可
43680105VQ4201R-5-03T(T) NPTF(03) Rc3/8(-) 防塵(-) あり(5) DC24
14,800
取扱い終了
返品不可
43680114VQ4201R-1EW-03(-) Rc(03) Rc3/8(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応)(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付(1) AC100(50/60Hz)
14,900
取扱い終了
返品不可
43680123VQ4201R-5-02-Q(-) Rc(02) Rc1/4(-) 防塵(-) あり(5) DC24
15,100
取扱い終了
返品不可
43680132VQ4201R-5-02N-Q(N) NPT(02) Rc1/4(-) 防塵(-) あり(5) DC24
15,100
取扱い終了
返品不可
43680148VQ4201R-5-02T-Q(T) NPTF(02) Rc1/4(-) 防塵(-) あり(5) DC24
15,100
取扱い終了
返品不可
43680166VQ4201R-1W-03(-) Rc(03) Rc3/8(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応)(-) あり(1) AC100(50/60Hz)
15,200
取扱い終了
返品不可
43680175VQ4201R-5W-03T(T) NPTF(03) Rc3/8(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応)(-) あり(5) DC24
15,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
43680044VQ4201R-5W-Q20428267VQ4201R-5W1-QVQ4201R-5W-Q 5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4201R SMC 204282675ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4201RSMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
43680062VQ4201R-5BW20428188VQ4201R-5BW1VQ4201R-5BW 5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4201R SMC 204281885ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4201RSMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
43680078VQ4201R-5E-0320428258VQ4201R-5E1-03VQ4201R-5E-03 5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4201R SMC 204282585ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4201RSMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
43680184VQ4201R-5B-0220428215VQ4201R-5B1-02VQ4201R-5B-02 5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4201R SMC 204282155ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4201RSMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
43680193VQ4201R-5B-0320428224VQ4201R-5B1-03VQ4201R-5B-03 5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4201R SMC 204282245ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4201RSMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする