曜日別特売

V Series(VQ4250R)

V Series(VQ4250R) - SMCV Series(VQ4250R) - SMC
切換方式(2) 2位置ダブルシール方式(0) メタルシールランプ・サージ電圧保護回路(-) ありコイル電圧(V)(5) DC24内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
保護構造
リード線(m)
ファンクション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43680604VQ4250R-5H1-03(-) Rc(03) 3/8(-) 防塵(H) 1.5(R) 標準タイプ(0.95W) + 外部パイロット
17,110
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43680577VQ4250R-5GW--(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応)(G) 0.6(R) 標準タイプ(1W) + 外部パイロット
14,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
43680586VQ4250R-5HW-Q--(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応)(H) 1.5(R) 標準タイプ(1W) + 外部パイロット
14,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
43680613VQ4250R-5HB-02(-) Rc(02) Rc1/4(-) 防塵(H) 1.5(R) 標準タイプ(1W) + 外部パイロット
16,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
43680595VQ4250R-5G-02(-) Rc(02) Rc1/4(-) 防塵(G) 0.6(R) 標準タイプ(1W) + 外部パイロット
15,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
43680577VQ4250R-5GW20429019VQ4250R-5GW1VQ4250R-5GW 5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4250R SMC 204290195ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4250RSMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
43680586VQ4250R-5HW-Q20429064VQ4250R-5HW1-QVQ4250R-5HW-Q 5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4250R SMC 204290645ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4250RSMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
43680613VQ4250R-5HB-0220429046VQ4250R-5HB1-02VQ4250R-5HB-02 5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4250R SMC 204290465ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4250RSMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする