曜日別特売

V Series(VQ4251Y)

V Series(VQ4251Y) - SMCV Series(VQ4251Y) - SMCV Series(VQ4251Y) - SMC
切換方式(2) 2位置ダブル保護構造(-) 防塵シール方式(1) 弾性体シールコイル電圧(V)(5) DC24内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
リード線(m)
ランプ・サージ電圧保護回路
ファンクション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43681085VQ4251Y-5G1--(G) 0.6(-) あり(Y) 低ワットタイプ(0.4W)
13,700
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43681094VQ4251Y-5H1--(H) 1.5(-) あり(Y) 低ワットタイプ(0.4W)
13,920
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43681103VQ4251Y-5H-Q--(H) 1.5(-) あり(Y) 低ワットタイプ(0.5W)
12,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
43681112VQ4251Y-5GEB--(G) 0.6(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付(Y) 低ワットタイプ(0.5W)
13,150
取扱い終了
返品不可
43681128VQ4251Y-5H-02(-) Rc(02) Rc1/4(H) 1.5(-) あり(Y) 低ワットタイプ(0.5W)
14,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
43681103VQ4251Y-5H-Q20429904VQ4251Y-5H1-QVQ4251Y-5H-Q 5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4251Y SMC 204299045ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4251YSMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする