V Series(VQ4301R)

V Series(VQ4301R) - SMCV Series(VQ4301R) - SMCV Series(VQ4301R) - SMCV Series(VQ4301R) - SMC
切換方式(3) 3位置クローズドセンタシール方式(1) 弾性体シール内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
保護構造
ランプ・サージ電圧保護回路
コイル電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43682433VQ4301R-51--(-) 防塵(-) あり(5) DC24
15,730
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
43682485VQ4301R-5B1-Q--(-) 防塵(-) あり(5) DC24
17,160
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43682503VQ4301R-11-03(-) Rc(03) 3/8(-) 防塵(-) あり(1) AC100(50/60Hz)
19,140
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43682458VQ4301R-3W--(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応)(-) あり(3) AC110(50/60Hz)
14,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
43682476VQ4301R-5B-Q--(-) 防塵(-) あり(5) DC24
15,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
43682442VQ4301R-2-Q--(-) 防塵(-) あり(2) AC200(50/60Hz)
16,060
取扱い終了
返品不可
43682467VQ4301R-3B--(-) 防塵(-) あり(3) AC110(50/60Hz)
15,300
取扱い終了
返品不可
43682494VQ4301R-5E-03(-) Rc(03) Rc3/8(-) 防塵(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付(5) DC24
17,100
取扱い終了
返品不可
43682512VQ4301R-5-03T(T) NPTF(03) Rc3/8(-) 防塵(-) あり(5) DC24
17,400
取扱い終了
返品不可
43682528VQ4301R-5-02-Q(-) Rc(02) Rc1/4(-) 防塵(-) あり(5) DC24
17,700
取扱い終了
返品不可
43682537VQ4301R-3W-03T(T) NPTF(03) Rc3/8(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応)(-) あり(3) AC110(50/60Hz)
17,800
取扱い終了
返品不可
43682546VQ4301R-5W-02T(T) NPTF(02) Rc1/4(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応)(-) あり(5) DC24
17,800
取扱い終了
返品不可
43682555VQ4301R-5W-03N(N) NPT(03) Rc3/8(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応)(-) あり(5) DC24
17,800
取扱い終了
返品不可
43682564VQ4301R-5B-03T(T) NPTF(03) Rc3/8(-) 防塵(-) あり(5) DC24
18,400
取扱い終了
返品不可
43682573VQ4301R-5BW-03T(T) NPTF(03) Rc3/8(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応)(-) あり(5) DC24
18,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
43682458VQ4301R-3W20430918VQ4301R-3W1VQ4301R-3W 5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4301R SMC 204309185ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4301RSMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
43682476VQ4301R-5B-Q43682485VQ4301R-5B1-QVQ4301R-5B-Q V Series(VQ4301R) SMC 43682485V Series(VQ4301R)SMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする