V Series(VQ4301RY)

V Series(VQ4301RY) - SMCV Series(VQ4301RY) - SMCV Series(VQ4301RY) - SMC
切換方式(3) 3位置クローズドセンタ保護構造(-) 防塵シール方式(1) 弾性体シールコイル電圧(V)(5) DC24マニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
ランプ・サージ電圧保護回路
ファンクション
CE-対応品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43682598VQ4301RY-51--(-) あり(RY) 低ワットタイプ(0.4W) + 外部パイロット(-) なし
15,950
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43682616VQ4301RY-51-03(-) Rc(03) 3/8(-) あり(RY) 低ワットタイプ(0.4W) + 外部パイロット(-) なし
19,360
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43682582VQ4301RY-5E--(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付(RY) 低ワットタイプ(0.5W) + 外部パイロット(-) なし
14,200
取扱い終了
返品不可
43682607VQ4301RY-5-Q--(-) あり(RY) 低ワットタイプ(0.5W) + 外部パイロット(Q) CE対応
16,280
取扱い終了
返品不可
43682625VQ4301RY-5-03T(T) NPTF(03) Rc3/8(-) あり(RY) 低ワットタイプ(0.5W) + 外部パイロット(-) なし
17,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする