SMC
VQ4000-SU_1 - ベース配管形 プラグイン・プラグリード/単体ユニット(VQ4350Y)
切換方式
(3) 3位置クローズドセンタ
保護構造
(-) 防塵
管接続口径
(03) 3/8
シール方式
(0) メタルシール
ねじの種類
(F) G
使用流体
空気・不活性ガス
配管
(-) 横配管
リード線(m)
(H) 1.5
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) あり
コイル電圧(V)
(5) DC24
ボディ形式
(5) プラグリードサブプレート
ファンクション
(Y) 低ワットタイプ(0.4W)
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
CE-対応品
(-) なし
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43682826
VQ4350Y-5H1-03F
CADデータダウンロード
¥
20,130
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください