V Series(VQ4400R)

V Series(VQ4400R) - SMCV Series(VQ4400R) - SMCV Series(VQ4400R) - SMCV Series(VQ4400R) - SMCV Series(VQ4400R) - SMCV Series(VQ4400R) - SMC
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタシール方式(0) メタルシールランプ・サージ電圧保護回路(-) ありマニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)CE-対応品(-) なし内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
保護構造
コイル電圧(V)
ファンクション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43683632VQ4400R-51--(-) 防塵(5) DC24(R) 標準タイプ(0.95W) + 外部パイロット
16,780
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43683648VQ4400R-11--(-) 防塵(1) AC100(50/60Hz)(R) 標準タイプ(0.95W) + 外部パイロット
16,780
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43683666VQ4400R-5W1--(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応)(5) DC24(R) 標準タイプ(0.95W) + 外部パイロット
17,220
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43683684VQ4400R-51-03(-) Rc(03) 3/8(-) 防塵(5) DC24(R) 標準タイプ(0.95W) + 外部パイロット
20,190
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
43683693VQ4400R-51-02(-) Rc(02) 1/4(-) 防塵(5) DC24(R) 標準タイプ(0.95W) + 外部パイロット
20,190
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
43683657VQ4400R-3--(-) 防塵(3) AC110(50/60Hz)(R) 標準タイプ(1W) + 外部パイロット
15,250
取扱い終了
返品不可
43683675VQ4400R-5-02T(T) NPTF(02) Rc1/4(-) 防塵(5) DC24(R) 標準タイプ(1W) + 外部パイロット
18,350
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする