曜日別特売

V Series(VQ4401)

V Series(VQ4401) - SMCV Series(VQ4401) - SMCV Series(VQ4401) - SMCV Series(VQ4401) - SMCV Series(VQ4401) - SMCV Series(VQ4401) - SMCV Series(VQ4401) - SMCV Series(VQ4401) - SMC
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタシール方式(1) 弾性体シール内容量1個
37件中 137各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
保護構造
ランプ・サージ電圧保護回路
コイル電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43683727VQ4401-31--(-) 防塵(-) あり(3) AC110(50/60Hz)
15,070
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
43683736VQ4401-11--(-) 防塵(-) あり(1) AC100(50/60Hz)
15,070
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43683745VQ4401-51--(-) 防塵(-) あり(5) DC24
15,070
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
43683754VQ4401-21--(-) 防塵(-) あり(2) AC200(50/60Hz)
15,070
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43683763VQ4401-51-Q--(-) 防塵(-) あり(5) DC24
15,400
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
43683788VQ4401-3W1--(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応)(-) あり(3) AC110(50/60Hz)
15,510
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43683806VQ4401-1W1--(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応)(-) あり(1) AC100(50/60Hz)
15,510
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43683815VQ4401-5W1--(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応)(-) あり(5) DC24
15,510
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
43683824VQ4401-5W1-Q--(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応)(-) あり(5) DC24
15,840
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
43683858VQ4401-5B1--(-) 防塵(-) あり(5) DC24
16,170
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
43683876VQ4401-5B1-Q--(-) 防塵(-) あり(5) DC24
16,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43683885VQ4401-5BW1--(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応)(-) あり(5) DC24
16,610
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43683894VQ4401-5BW1-Q--(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応)(-) あり(5) DC24
16,940
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43683937VQ4401-51-03(-) Rc(03) 3/8(-) 防塵(-) あり(5) DC24
18,480
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
43683946VQ4401-51-02(-) Rc(02) 1/4(-) 防塵(-) あり(5) DC24
18,480
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43683955VQ4401-11-02(-) Rc(02) 1/4(-) 防塵(-) あり(1) AC100(50/60Hz)
18,480
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43684034VQ4401-5B1-03(-) Rc(03) 3/8(-) 防塵(-) あり(5) DC24
19,580
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43683833VQ4401-3B--(-) 防塵(-) あり(3) AC110(50/60Hz)
14,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
43683982VQ4401-3-03T(T) NPTF(03) Rc3/8(-) 防塵(-) あり(3) AC110(50/60Hz)
16,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
43684043VQ4401-5-B03N(N) NPT(03) Rc3/8(-) 防塵(-) あり(5) DC24
18,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
43684052VQ4401-5-B03(-) Rc(03) Rc3/8(-) 防塵(-) あり(5) DC24
18,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
43684086VQ4401-5B-B03(-) Rc(03) Rc3/8(-) 防塵(-) あり(5) DC24
19,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
43683772VQ4401-6W--(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応)(-) あり(6) DC12
14,100
取扱い終了
返品不可
43683797VQ4401-5EW-Q--(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応)(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付(5) DC24
14,100
取扱い終了
返品不可
43683842VQ4401-4B--(-) 防塵(-) あり(4) AC220(50/60Hz)
14,700
取扱い終了
返品不可
43683867VQ4401-5EBW--(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応)(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付(5) DC24
14,800
取扱い終了
返品不可
43683903VQ4401-2E-03(-) Rc(03) Rc3/8(-) 防塵(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付(2) AC200(50/60Hz)
16,500
取扱い終了
返品不可
43683912VQ4401-5-02T(T) NPTF(02) Rc1/4(-) 防塵(-) あり(5) DC24
16,800
取扱い終了
返品不可
43683928VQ4401-5-03T(T) NPTF(03) Rc3/8(-) 防塵(-) あり(5) DC24
16,800
取扱い終了
返品不可
43683964VQ4401-5-03N(N) NPT(03) Rc3/8(-) 防塵(-) あり(5) DC24
16,800
取扱い終了
返品不可
43683973VQ4401-3-02T(T) NPTF(02) Rc1/4(-) 防塵(-) あり(3) AC110(50/60Hz)
16,800
取扱い終了
返品不可
43683998VQ4401-6W-02T(T) NPTF(02) Rc1/4(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応)(-) あり(6) DC12
17,200
取扱い終了
返品不可
43684007VQ4401-5W-03T(T) NPTF(03) Rc3/8(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応)(-) あり(5) DC24
17,200
取扱い終了
返品不可
43684016VQ4401-5W-02T(T) NPTF(02) Rc1/4(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応)(-) あり(5) DC24
17,200
取扱い終了
返品不可
43684025VQ4401-3W-03T(T) NPTF(03) Rc3/8(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応)(-) あり(3) AC110(50/60Hz)
17,200
取扱い終了
返品不可
43684068VQ4401-1BW-02(-) Rc(02) Rc1/4(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応)(-) あり(1) AC100(50/60Hz)
18,200
取扱い終了
返品不可
43684077VQ4401-3BW-03N(N) NPT(03) Rc3/8(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応)(-) あり(3) AC110(50/60Hz)
18,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
43683833VQ4401-3B20434637VQ4401-3B1VQ4401-3B 5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4401 SMC 204346375ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4401SMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
43683982VQ4401-3-03T20434655VQ4401-31-03TVQ4401-3-03T 5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4401 SMC 204346555ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4401SMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
43684043VQ4401-5-B03N20435048VQ4401-51-B03NVQ4401-5-B03N 5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4401 SMC 204350485ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4401SMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
43684052VQ4401-5-B0320435023VQ4401-51-B03VQ4401-5-B03 5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4401 SMC 204350235ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4401SMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
43684086VQ4401-5B-B0320434725VQ4401-5B1-B03VQ4401-5B-B03 5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4401 SMC 204347255ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4401SMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする