曜日別特売

V Series(VQ5100)

V Series(VQ5100) - SMCV Series(VQ5100) - SMCV Series(VQ5100) - SMCV Series(VQ5100) - SMCV Series(VQ5100) - SMCV Series(VQ5100) - SMCV Series(VQ5100) - SMCV Series(VQ5100) - SMC
シール方式(0) メタルシール内容量1個
37件中 137各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
切換方式
保護構造
ランプ・サージ電圧保護回路
コイル電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43686457VQ5100-5E1-(1) 2位置シングル(-) 防塵(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付(5) DC24
11,880
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43686475VQ5100-51-(1) 2位置シングル(-) 防塵(-) あり(5) DC24
12,050
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
43686484VQ5100-41-(1) 2位置シングル(-) 防塵(-) あり(4) AC220(50/60Hz)
12,050
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43686493VQ5100-31-(1) 2位置シングル(-) 防塵(-) あり(3) AC110(50/60Hz)
12,050
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
43686502VQ5100-21-(1) 2位置シングル(-) 防塵(-) あり(2) AC200(50/60Hz)
12,050
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43686518VQ5100-11-(1) 2位置シングル(-) 防塵(-) あり(1) AC100(50/60Hz)
12,050
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43686536VQ5100-51-Q-(1) 2位置シングル(-) 防塵(-) あり(5) DC24
12,380
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
43686545VQ5100-3W1-(1) 2位置シングル(W) 耐塵・防噴流形 (IP65)(-) あり(3) AC110(50/60Hz)
12,490
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43686554VQ5100-1W1-(1) 2位置シングル(W) 耐塵・防噴流形 (IP65)(-) あり(1) AC100(50/60Hz)
12,490
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43686572VQ5100-5W1-(1) 2位置シングル(W) 耐塵・防噴流形 (IP65)(-) あり(5) DC24
12,490
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
43686588VQ5100-5B1-(1) 2位置シングル(-) 防塵(-) あり(5) DC24
12,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
43686597VQ5100-5W1-Q-(1) 2位置シングル(W) 耐塵・防噴流形 (IP65)(-) あり(5) DC24
12,820
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
43686615VQ5100-5BW1-(1) 2位置シングル(W) 耐塵・防噴流形 (IP65)(-) あり(5) DC24
13,040
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43686624VQ5100-1BW1-(1) 2位置シングル(W) 耐塵・防噴流形 (IP65)(-) あり(1) AC100(50/60Hz)
13,040
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43686633VQ5100-5C1-(1) 2位置シングル(-) 防塵(-) あり(5) DC24
13,090
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43686642VQ5100-1E1-04(-) Rc(1) 2位置シングル ダブル配線(-) 防塵(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付(1) AC100(50/60Hz)
15,790
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43686658VQ5100-51-04T(T) NPTF(1) 2位置シングル ダブル配線(-) 防塵(-) あり(5) DC24
15,950
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
43686694VQ5100-51-04(-) Rc(1) 2位置シングル ダブル配線(-) 防塵(-) あり(5) DC24
15,950
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43686703VQ5100-31-04T(T) NPTF(1) 2位置シングル ダブル配線(-) 防塵(-) あり(3) AC110(50/60Hz)
15,950
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43686728VQ5100-5W1-04(-) Rc(1) 2位置シングル ダブル配線(W) 耐塵・防噴流形 (IP65)(-) あり(5) DC24
16,390
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43686764VQ5100-3W1-04T(T) NPTF(1) 2位置シングル ダブル配線(W) 耐塵・防噴流形 (IP65)(-) あり(3) AC110(50/60Hz)
16,390
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43686816VQ5100-51-B04N(N) NPT(1) 2位置シングル ダブル配線(-) 防塵(-) あり(5) DC24
17,990
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43686563VQ5100-6W-(1) 2位置シングル ダブル配線(W) 耐塵・防噴流形 (IP65)(-) あり(6) 12 DC
11,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
43686667VQ5100-3-04T(T) NPTF(1) 2位置シングル ダブル配線(-) 防塵(-) あり(3) 110AC (50/60 Hz)
14,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
43686676VQ5100-5-04T(T) NPTF(1) 2位置シングル ダブル配線(-) 防塵(-) あり(5) 24 DC
14,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
43686755VQ5100-3W-04T(T) NPTF(1) 2位置シングル ダブル配線(W) 耐塵・防噴流形 (IP65)(-) あり(3) 110AC (50/60 Hz)
14,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
43686773VQ5100-5W-04F-Q(F) G(1) 2位置シングル ダブル配線(W) 耐塵・防噴流形 (IP65)(-) あり(5) 24 DC
15,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
43686798VQ5100-5BW-04-Q(-) Rc(1) 2位置シングル ダブル配線(W) 耐塵・防噴流形 (IP65)(-) あり(5) 24 DC
15,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
43686466VQ5100-3E-(1) 2位置シングル ダブル配線(-) 防塵(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付(3) 110AC (50/60 Hz)
10,800
取扱い終了
返品不可
43686527VQ5100-4EW-(1) 2位置シングル ダブル配線(W) 耐塵・防噴流形 (IP65)(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付(4) 220AC (50/60 Hz)
11,200
取扱い終了
返品不可
43686606VQ5100-5B-Q-(1) 2位置シングル ダブル配線(-) 防塵(-) あり(5) 24 DC
11,750
取扱い終了
返品不可
43686685VQ5100-5-04N(N) NPT(1) 2位置シングル ダブル配線(-) 防塵(-) あり(5) 24 DC
14,500
取扱い終了
返品不可
43686712VQ5100-2W-04(-) Rc(1) 2位置シングル ダブル配線(W) 耐塵・防噴流形 (IP65)(-) あり(2) 200AC (50/60 Hz)
14,900
取扱い終了
返品不可
43686737VQ5100-5W-04T(T) NPTF(1) 2位置シングル ダブル配線(W) 耐塵・防噴流形 (IP65)(-) あり(5) 24 DC
14,900
取扱い終了
返品不可
43686746VQ5100-3W-04(-) Rc(1) 2位置シングル ダブル配線(W) 耐塵・防噴流形 (IP65)(-) あり(3) 110AC (50/60 Hz)
14,900
取扱い終了
返品不可
43686782VQ5100-3BW-04T(T) NPTF(1) 2位置シングル ダブル配線(W) 耐塵・防噴流形 (IP65)(-) あり(3) 110AC (50/60 Hz)
15,400
取扱い終了
返品不可
43686807VQ5100-5-B04T(T) NPTF(1) 2位置シングル ダブル配線(-) 防塵(-) あり(5) 24 DC
16,350
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
43686563VQ5100-6W20466548VQ5100-6W1VQ5100-6W 5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5100 SMC 204665485ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5100SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
43686667VQ5100-3-04T43686703VQ5100-31-04TVQ5100-3-04T V Series(VQ5100) SMC 43686703V Series(VQ5100)SMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
43686676VQ5100-5-04T43686658VQ5100-51-04TVQ5100-5-04T V Series(VQ5100) SMC 43686658V Series(VQ5100)SMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
43686755VQ5100-3W-04T43686764VQ5100-3W1-04TVQ5100-3W-04T V Series(VQ5100) SMC 43686764V Series(VQ5100)SMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
43686773VQ5100-5W-04F-Q20466514VQ5100-5W1-04F-QVQ5100-5W-04F-Q 5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5100 SMC 204665145ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5100SMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
43686798VQ5100-5BW-04-Q20466417VQ5100-5BW1-04-QVQ5100-5BW-04-Q 5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5100 SMC 204664175ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5100SMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする