V Series(VQ5101)

V Series(VQ5101) - SMCV Series(VQ5101) - SMCV Series(VQ5101) - SMCV Series(VQ5101) - SMCV Series(VQ5101) - SMCV Series(VQ5101) - SMCV Series(VQ5101) - SMCV Series(VQ5101) - SMC
シール方式(1) 弾性体シール内容量1個
全38種類を絞り込む
切換方式
保護構造
ランプ・サージ電圧保護回路
コイル電圧(V)
38種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
切換方式
保護構造
ランプ・サージ電圧保護回路
コイル電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43686904VQ5101-5E1-(1) 2位置シングル(-) 防塵(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付(5) DC24
10,840
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43686913VQ5101-3E1-(1) 2位置シングル(-) 防塵(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付(3) AC110(50/60Hz)
10,840
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43686922VQ5101-31-(1) 2位置シングル(-) 防塵(-) あり(3) AC110(50/60Hz)
11,000
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
43686938VQ5101-51-(1) 2位置シングル(-) 防塵(-) あり(5) DC24
11,000
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
43686956VQ5101-21-(1) 2位置シングル(-) 防塵(-) あり(2) AC200(50/60Hz)
11,000
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
43686974VQ5101-51-Q-(1) 2位置シングル(-) 防塵(-) あり(5) DC24
11,330
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
43686983VQ5101-1EB1-(1) 2位置シングル(-) 防塵(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付(1) AC100(50/60Hz)
11,390
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43687008VQ5101-3W1-(1) 2位置シングル(W) 耐塵・防噴流形 (IP65)(-) あり(3) AC110(50/60Hz)
11,440
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
43687035VQ5101-5W1-(1) 2位置シングル(W) 耐塵・防噴流形 (IP65)(-) あり(5) DC24
11,440
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
43687044VQ5101-5B1-(1) 2位置シングル(-) 防塵(-) あり(5) DC24
11,550
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
43687087VQ5101-51-04T(T) NPTF(1) 2位置シングル ダブル配線(-) 防塵(-) あり(5) DC24
14,910
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43687096VQ5101-51-04(-) Rc(1) 2位置シングル ダブル配線(-) 防塵(-) あり(5) DC24
14,910
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
43687105VQ5101-21-04(-) Rc(1) 2位置シングル ダブル配線(-) 防塵(-) あり(2) AC200(50/60Hz)
14,910
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43687123VQ5101-11-04(-) Rc(1) 2位置シングル ダブル配線(-) 防塵(-) あり(1) AC100(50/60Hz)
14,910
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43687166VQ5101-51-04-Q(-) Rc(1) 2位置シングル ダブル配線(-) 防塵(-) あり(5) DC24
15,240
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43687175VQ5101-5W1-04(-) Rc(1) 2位置シングル ダブル配線(W) 耐塵・防噴流形 (IP65)(-) あり(5) DC24
15,350
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43687184VQ5101-1W1-04(-) Rc(1) 2位置シングル ダブル配線(W) 耐塵・防噴流形 (IP65)(-) あり(1) AC100(50/60Hz)
15,350
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
49811938VQ5101-1BW1-(1) 2位置シングル(W) 耐塵・防噴流形 (IP65)(-) あり(1) AC100(50/60Hz)
11,990
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43686992VQ5101-4EB-(1) 2位置シングル ダブル配線(-) 防塵(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付(4) 220AC (50/60 Hz)
10,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
43687017VQ5101-3W-(1) 2位置シングル ダブル配線(W) 耐塵・防噴流形 (IP65)(-) あり(3) 110AC (50/60 Hz)
10,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
43687026VQ5101-6W-(1) 2位置シングル ダブル配線(W) 耐塵・防噴流形 (IP65)(-) あり(6) 12 DC
10,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
43687053VQ5101-3BW-(1) 2位置シングル ダブル配線(W) 耐塵・防噴流形 (IP65)(-) あり(3) 110AC (50/60 Hz)
10,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
43687062VQ5101-5BW-Q-(1) 2位置シングル ダブル配線(W) 耐塵・防噴流形 (IP65)(-) あり(5) 24 DC
11,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
43687132VQ5101-3-04N(N) NPT(1) 2位置シングル ダブル配線(-) 防塵(-) あり(3) 110AC (50/60 Hz)
13,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
43687148VQ5101-3-04T(T) NPTF(1) 2位置シングル ダブル配線(-) 防塵(-) あり(3) 110AC (50/60 Hz)
13,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
43687157VQ5101-5-04T(T) NPTF(1) 2位置シングル ダブル配線(-) 防塵(-) あり(5) 24 DC
13,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
43687193VQ5101-5W-04T(T) NPTF(1) 2位置シングル ダブル配線(W) 耐塵・防噴流形 (IP65)(-) あり(5) 24 DC
13,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
43687227VQ5101-5B-04T(T) NPTF(1) 2位置シングル ダブル配線(-) 防塵(-) あり(5) 24 DC
14,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
43686947VQ5101-6-(1) 2位置シングル ダブル配線(-) 防塵(-) あり(6) 12 DC
10,000
取扱い終了
返品不可
43686965VQ5101-2EW-(1) 2位置シングル ダブル配線(W) 耐塵・防噴流形 (IP65)(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付(2) 200AC (50/60 Hz)
10,250
取扱い終了
返品不可
43687078VQ5101-5E-04T(T) NPTF(1) 2位置シングル ダブル配線(-) 防塵(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付(5) 24 DC
13,400
取扱い終了
返品不可
43687114VQ5101-5-04F(F) G(1) 2位置シングル ダブル配線(-) 防塵(-) あり(5) 24 DC
13,550
取扱い終了
返品不可
43687202VQ5101-3W-04(-) Rc(1) 2位置シングル ダブル配線(W) 耐塵・防噴流形 (IP65)(-) あり(3) 110AC (50/60 Hz)
13,950
取扱い終了
返品不可
43687218VQ5101-2B-04(-) Rc(1) 2位置シングル ダブル配線(-) 防塵(-) あり(2) 200AC (50/60 Hz)
14,050
取扱い終了
返品不可
43687236VQ5101-5W-04T-Q(T) NPTF(1) 2位置シングル ダブル配線(W) 耐塵・防噴流形 (IP65)(-) あり(5) 24 DC
14,250
取扱い終了
返品不可
43687245VQ5101-5W-04-Q(-) Rc(1) 2位置シングル ダブル配線(W) 耐塵・防噴流形 (IP65)(-) あり(5) 24 DC
14,250
取扱い終了
返品不可
43687254VQ5101-3BW-04T(T) NPTF(1) 2位置シングル ダブル配線(W) 耐塵・防噴流形 (IP65)(-) あり(3) 110AC (50/60 Hz)
14,450
取扱い終了
返品不可
43687263VQ5101-5W-B04(-) Rc(1) 2位置シングル ダブル配線(W) 耐塵・防噴流形 (IP65)(-) あり(5) 24 DC
15,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
43686992VQ5101-4EB20466934VQ5101-4EB1VQ5101-4EB 5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5101 SMC 204669345ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5101SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
43687017VQ5101-3W43687008VQ5101-3W1VQ5101-3W V Series(VQ5101) SMC 43687008V Series(VQ5101)SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
43687026VQ5101-6W20467108VQ5101-6W1VQ5101-6W 5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5101 SMC 204671085ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5101SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
43687053VQ5101-3BW20466837VQ5101-3BW1VQ5101-3BW 5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5101 SMC 204668375ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5101SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
43687062VQ5101-5BW-Q20467004VQ5101-5BW1-QVQ5101-5BW-Q 5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5101 SMC 204670045ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5101SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
43687132VQ5101-3-04N20466898VQ5101-31-04NVQ5101-3-04N 5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5101 SMC 204668985ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5101SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
43687148VQ5101-3-04T20466907VQ5101-31-04TVQ5101-3-04T 5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5101 SMC 204669075ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5101SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
43687157VQ5101-5-04T43687087VQ5101-51-04TVQ5101-5-04T V Series(VQ5101) SMC 43687087V Series(VQ5101)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
43687193VQ5101-5W-04T20467099VQ5101-5W1-04TVQ5101-5W-04T 5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5101 SMC 204670995ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5101SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
43687227VQ5101-5B-04T20467047VQ5101-5B1-04TVQ5101-5B-04T 5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5101 SMC 204670475ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5101SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする