V Series(VQ5200)

V Series(VQ5200) - SMCV Series(VQ5200) - SMCV Series(VQ5200) - SMCV Series(VQ5200) - SMCV Series(VQ5200) - SMCV Series(VQ5200) - SMCV Series(VQ5200) - SMCV Series(VQ5200) - SMC
切換方式(2) 2位置ダブルシール方式(0) メタルシール内容量1個
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
保護構造
ランプ・サージ電圧保護回路
コイル電圧(V)
ファンクション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43688198VQ5200-5E1-(-) 防塵(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付(5) DC24(-) 標準タイプ(0.95W)
14,630
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43688216VQ5200-11-(-) 防塵(-) あり(1) AC100(50/60Hz)(-) 標準タイプ(0.95W)
14,960
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43688225VQ5200-21-(-) 防塵(-) あり(2) AC200(50/60Hz)(-) 標準タイプ(0.95W)
14,960
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43688234VQ5200-51-(-) 防塵(-) あり(5) DC24(-) 標準タイプ(0.95W)
14,960
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
43688252VQ5200-51-Q-(-) 防塵(-) あり(5) DC24(-) 標準タイプ(0.95W)
15,290
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
43688268VQ5200-3W1-(W) 耐塵・防噴流形 (IP65)(-) あり(3) AC110(50/60Hz)(-) 標準タイプ(0.95W)
15,400
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43688295VQ5200-5W1-(W) 耐塵・防噴流形 (IP65)(-) あり(5) DC24(-) 標準タイプ(0.95W)
15,400
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
43688304VQ5200-5B1-(-) 防塵(-) あり(5) DC24(-) 標準タイプ(0.95W)
16,060
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43688338VQ5200-5C1-(-) 防塵(-) あり(5) DC24(-) 標準タイプ(0.95W)
17,050
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43688347VQ5200-5E1-04(-) Rc(-) 防塵(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付(5) DC24(-) 標準タイプ(0.95W)
18,540
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43688365VQ5200-31-04(-) Rc(-) 防塵(-) あり(3) AC110(50/60Hz)(-) 標準タイプ(0.95W)
18,870
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43688383VQ5200-21-04(-) Rc(-) 防塵(-) あり(2) AC200(50/60Hz)(-) 標準タイプ(0.95W)
18,870
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43688392VQ5200-51-04(-) Rc(-) 防塵(-) あり(5) DC24(-) 標準タイプ(0.95W)
18,870
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
43688408VQ5200-5W1-04(-) Rc(W) 耐塵・防噴流形 (IP65)(-) あり(5) DC24(-) 標準タイプ(0.95W)
19,310
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43688426VQ5200-2W1-04(-) Rc(W) 耐塵・防噴流形 (IP65)(-) あり(2) AC200(50/60Hz)(-) 標準タイプ(0.95W)
19,310
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43688435VQ5200-5B1-04(-) Rc(-) 防塵(-) あり(5) DC24(-) 標準タイプ(0.95W)
19,970
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43688207VQ5200-3E-(-) 防塵(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付(3) 110AC (50/60 Hz)(-) 標準タイプ(1W)
13,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
43688277VQ5200-3W-(W) 耐塵・防噴流形 (IP65)(-) あり(3) 110AC (50/60 Hz)(-) 標準タイプ(1W)
14,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
43688313VQ5200-5B-Q-(-) 防塵(-) あり(5) 24 DC(-) 標準タイプ(1W)
14,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
43688322VQ5200-5BW-Q-(W) 耐塵・防噴流形 (IP65)(-) あり(5) 24 DC(-) 標準タイプ(1W)
15,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
43688356VQ5200-5-04T(T) NPTF(-) 防塵(-) あり(5) 24 DC(-) 標準タイプ(1W)
17,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
43688243VQ5200-4EW-(W) 耐塵・防噴流形 (IP65)(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付(4) 220AC (50/60 Hz)(-) 標準タイプ(1W)
13,700
取扱い終了
返品不可
43688286VQ5200-2W-(W) 耐塵・防噴流形 (IP65)(-) あり(2) 200AC (50/60 Hz)(-) 標準タイプ(1W)
14,000
取扱い終了
返品不可
43688374VQ5200-3-04T(T) NPTF(-) 防塵(-) あり(3) 110AC (50/60 Hz)(-) 標準タイプ(1W)
17,150
取扱い終了
返品不可
43688417VQ5200-3W-04(-) Rc(W) 耐塵・防噴流形 (IP65)(-) あり(3) 110AC (50/60 Hz)(-) 標準タイプ(1W)
17,550
取扱い終了
返品不可
43688444VQ5200-4B-04(-) Rc(-) 防塵(-) あり(4) 220AC (50/60 Hz)(-) 標準タイプ(1W)
18,150
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
43688207VQ5200-3E20468289VQ5200-3E1VQ5200-3E 5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5200 SMC 204682895ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5200SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
43688277VQ5200-3W43688268VQ5200-3W1VQ5200-3W V Series(VQ5200) SMC 43688268V Series(VQ5200)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
43688313VQ5200-5B-Q20468395VQ5200-5B1-QVQ5200-5B-Q 5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5200 SMC 204683955ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5200SMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
43688322VQ5200-5BW-Q20468377VQ5200-5BW1-QVQ5200-5BW-Q 5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5200 SMC 204683775ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5200SMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
43688356VQ5200-5-04T20468483VQ5200-51-04TVQ5200-5-04T 5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5200 SMC 204684835ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5200SMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする