曜日別特売

V Series(VQ5201)

V Series(VQ5201) - SMCV Series(VQ5201) - SMCV Series(VQ5201) - SMCV Series(VQ5201) - SMCV Series(VQ5201) - SMCV Series(VQ5201) - SMCV Series(VQ5201) - SMCV Series(VQ5201) - SMC
切換方式(2) 2位置ダブルシール方式(1) 弾性体シール内容量1個
全36種類を絞り込む
保護構造
ランプ・サージ電圧保護回路
コイル電圧(V)
36種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
保護構造
ランプ・サージ電圧保護回路
コイル電圧(V)
ファンクション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43688566VQ5201-5E1-(-) 防塵(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付(5) DC24(-) 標準タイプ(0.95W)
13,590
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
43688575VQ5201-4E1-(-) 防塵(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付(4) AC220(50/60Hz)(-) 標準タイプ(0.95W)
13,590
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43688584VQ5201-11-(-) 防塵(-) あり(1) AC100(50/60Hz)(-) 標準タイプ(0.95W)
13,920
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43688593VQ5201-51-(-) 防塵(-) あり(5) DC24(-) 標準タイプ(0.95W)
13,920
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
43688602VQ5201-31-(-) 防塵(-) あり(3) AC110(50/60Hz)(-) 標準タイプ(0.95W)
13,920
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
43688627VQ5201-5W1-(W) 耐塵・防噴流形 (IP65)(-) あり(5) DC24(-) 標準タイプ(0.95W)
14,360
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
43688654VQ5201-3W1-(W) 耐塵・防噴流形 (IP65)(-) あり(3) AC110(50/60Hz)(-) 標準タイプ(0.95W)
14,360
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43688672VQ5201-2W1-(W) 耐塵・防噴流形 (IP65)(-) あり(2) AC200(50/60Hz)(-) 標準タイプ(0.95W)
14,360
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43688706VQ5201-5B1-(-) 防塵(-) あり(5) DC24(-) 標準タイプ(0.95W)
15,020
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43688724VQ5201-5E1-04(-) Rc(-) 防塵(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付(5) DC24(-) 標準タイプ(0.95W)
17,490
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43688742VQ5201-11-04(-) Rc(-) 防塵(-) あり(1) AC100(50/60Hz)(-) 標準タイプ(0.95W)
17,820
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43688758VQ5201-41-04(-) Rc(-) 防塵(-) あり(4) AC220(50/60Hz)(-) 標準タイプ(0.95W)
17,820
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43688776VQ5201-51-04(-) Rc(-) 防塵(-) あり(5) DC24(-) 標準タイプ(0.95W)
17,820
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
43688785VQ5201-21-04(-) Rc(-) 防塵(-) あり(2) AC200(50/60Hz)(-) 標準タイプ(0.95W)
17,820
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43688812VQ5201-5W1-04(-) Rc(W) 耐塵・防噴流形 (IP65)(-) あり(5) DC24(-) 標準タイプ(0.95W)
18,260
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
43688855VQ5201-1EB1-04(-) Rc(-) 防塵(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付(1) AC100(50/60Hz)(-) 標準タイプ(0.95W)
18,590
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43688882VQ5201-5E1-B04(-) Rc(-) 防塵(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付(5) DC24(-) 標準タイプ(0.95W)
19,530
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43688557VQ5201-4E-(-) 防塵(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付(4) 220AC (50/60 Hz)(-) 標準タイプ(1W)
12,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
43688645VQ5201-4W-(W) 耐塵・防噴流形 (IP65)(-) あり(4) 220AC (50/60 Hz)(-) 標準タイプ(1W)
13,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
43688663VQ5201-3W-(W) 耐塵・防噴流形 (IP65)(-) あり(3) 110AC (50/60 Hz)(-) 標準タイプ(1W)
13,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
43688688VQ5201-2W-(W) 耐塵・防噴流形 (IP65)(-) あり(2) 200AC (50/60 Hz)(-) 標準タイプ(1W)
13,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
43688697VQ5201-5W-Q-(W) 耐塵・防噴流形 (IP65)(-) あり(5) 24 DC(-) 標準タイプ(1W)
13,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
43688733VQ5201-3-04T(T) NPTF(-) 防塵(-) あり(3) 110AC (50/60 Hz)(-) 標準タイプ(1W)
16,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
43688618VQ5201-6-(-) 防塵(-) あり(6) 12 DC(-) 標準タイプ(1W)
12,650
取扱い終了
返品不可
43688636VQ5201-6W-(W) 耐塵・防噴流形 (IP65)(-) あり(6) 12 DC(-) 標準タイプ(1W)
13,050
取扱い終了
返品不可
43688715VQ5201-5B-Q-(-) 防塵(-) あり(5) 24 DC(-) 標準タイプ(1W)
13,950
取扱い終了
返品不可
43688767VQ5201-5-04T(T) NPTF(-) 防塵(-) あり(5) 24 DC(-) 標準タイプ(1W)
16,200
取扱い終了
返品不可
43688794VQ5201-5-04F-Q(F) G(-) 防塵(-) あり(5) 24 DC(-) 標準タイプ(1W)
16,500
取扱い終了
返品不可
43688803VQ5201-3-04-Q(-) Rc(-) 防塵(-) あり(3) 110AC (50/60 Hz)(-) 標準タイプ(1W)
16,500
取扱い終了
返品不可
43688828VQ5201-5W-04T(T) NPTF(W) 耐塵・防噴流形 (IP65)(-) あり(5) 24 DC(-) 標準タイプ(1W)
16,600
取扱い終了
返品不可
43688837VQ5201-3W-04T(T) NPTF(W) 耐塵・防噴流形 (IP65)(-) あり(3) 110AC (50/60 Hz)(-) 標準タイプ(1W)
16,600
取扱い終了
返品不可
43688846VQ5201-5W-04N(N) NPT(W) 耐塵・防噴流形 (IP65)(-) あり(5) 24 DC(-) 標準タイプ(1W)
16,600
取扱い終了
返品不可
43688864VQ5201-5W-04T-Q(T) NPTF(W) 耐塵・防噴流形 (IP65)(-) あり(5) 24 DC(-) 標準タイプ(1W)
16,900
取扱い終了
返品不可
43688873VQ5201-5B-04T(T) NPTF(-) 防塵(-) あり(5) 24 DC(-) 標準タイプ(1W)
17,200
取扱い終了
返品不可
43688898VQ5201-5W-B04(-) Rc(W) 耐塵・防噴流形 (IP65)(-) あり(5) 24 DC(-) 標準タイプ(1W)
18,450
取扱い終了
返品不可
43688907VQ5201-5B-B04(-) Rc(-) 防塵(-) あり(5) 24 DC(-) 標準タイプ(1W)
19,050
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
43688557VQ5201-4E43688575VQ5201-4E1VQ5201-4E V Series(VQ5201) SMC 43688575V Series(VQ5201)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
43688645VQ5201-4W20468709VQ5201-4W1VQ5201-4W 5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5201 SMC 204687095ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5201SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
43688663VQ5201-3W43688654VQ5201-3W1VQ5201-3W V Series(VQ5201) SMC 43688654V Series(VQ5201)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
43688688VQ5201-2W43688672VQ5201-2W1VQ5201-2W V Series(VQ5201) SMC 43688672V Series(VQ5201)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
43688697VQ5201-5W-Q20468754VQ5201-5W1-QVQ5201-5W-Q 5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5201 SMC 204687545ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5201SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
43688733VQ5201-3-04T20468675VQ5201-31-04TVQ5201-3-04T 5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5201 SMC 204686755ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5201SMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする