SMC
V Series(VQ5251Y)
切換方式
(2) 2位置ダブル
保護構造
(-) 防塵
シール方式
(1) 弾性体シール
リード線(m)
(G) 0.6
CE-対応品
(-) なし
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
ランプ・サージ電圧保護回路
コイル電圧(V)
ファンクション
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43689677
VQ5251Y-5GE1
CADデータダウンロード
-
(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付
(5) DC24
(Y) 低ワットタイプ(0.4W)
¥
15,070
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43689686
VQ5251Y-5G1
CADデータダウンロード
-
(-) あり
(5) DC24
(Y) 低ワットタイプ(0.4W)
¥
15,400
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
43689695
VQ5251Y-5G-B04T
CADデータダウンロード
(T) NPTF
(-) あり
(5) 24 DC
(Y) 低ワットタイプ(0.5W)
¥
19,640
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください