曜日別特売

V Series(VQ5300R)

V Series(VQ5300R) - SMCV Series(VQ5300R) - SMCV Series(VQ5300R) - SMC
切換方式(3) 3位置クローズドセンタ保護構造(-) 防塵シール方式(0) メタルシールCE-対応品(-) なし内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
ランプ・サージ電圧保護回路
コイル電圧(V)
ファンクション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43689966VQ5300R-51-(-) あり(5) DC24(R) 標準タイプ(0.95W) + 外部パイロット
18,480
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43689984VQ5300R-51-04(-) Rc(-) あり(5) DC24(R) 標準タイプ(0.95W) + 外部パイロット
22,390
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43689957VQ5300R-5E-(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付(5) 24 DC(R) 標準タイプ(1W) + 外部パイロット
16,500
取扱い終了
返品不可
43689975VQ5300R-5E-04(-) Rc(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付(5) 24 DC(R) 標準タイプ(1W) + 外部パイロット
20,050
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする