曜日別特売

V Series(VQ5301Y)

V Series(VQ5301Y) - SMCV Series(VQ5301Y) - SMCV Series(VQ5301Y) - SMC
切換方式(3) 3位置クローズドセンタタイプ(0) プラグインサブプレートシール方式(1) 弾性体シールCE-対応品(-) なし内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
保護構造
ランプ・サージ電圧保護回路
コイル電圧(V)
ファンクション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43690456VQ5301Y-51(-) 防塵(-) あり(5) DC24(Y) 低ワットタイプ(0.4W)
17,000
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43690474VQ5301Y-5W1(W) 耐塵・防噴流形 (IP65)(-) あり(5) DC24(Y) 低ワットタイプ(0.4W)
17,440
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43690465VQ5301Y-5EW(W) 耐塵・防噴流形 (IP65)(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付(5) 24 DC(Y) 低ワットタイプ(0.5W)
17,110
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする