曜日別特売

V Series(VQ5400R)

V Series(VQ5400R) - SMCV Series(VQ5400R) - SMCV Series(VQ5400R) - SMC
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタシール方式(0) メタルシールランプ・サージ電圧保護回路(-) ありCE-対応品(-) なし内容量1個
全7種類を絞り込む
コイル電圧(V)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
保護構造
コイル電圧(V)
ファンクション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43691086VQ5400R-51-(-) 防塵(5) DC24(R) 標準タイプ(0.95W) + 外部パイロット
18,480
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43691104VQ5400R-3W1-(W) 耐塵・防噴流形 (IP65)(3) AC110(50/60Hz)(R) 標準タイプ(0.95W) + 外部パイロット
18,920
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43691068VQ5400R-1-(-) 防塵(1) 100AC (50/60 Hz)(R) 標準タイプ(1W) + 外部パイロット
16,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
43691095VQ5400R-3W-(W) 耐塵・防噴流形 (IP65)(3) 110AC (50/60 Hz)(R) 標準タイプ(1W) + 外部パイロット
17,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
43691077VQ5400R-4-(-) 防塵(4) 220AC (50/60 Hz)(R) 標準タイプ(1W) + 外部パイロット
16,800
取扱い終了
返品不可
43691113VQ5400R-5-04T(T) NPTF(-) 防塵(5) 24 DC(R) 標準タイプ(1W) + 外部パイロット
20,350
取扱い終了
返品不可
43691122VQ5400R-5W-04T(T) NPTF(W) 耐塵・防噴流形 (IP65)(5) 24 DC(R) 標準タイプ(1W) + 外部パイロット
20,750
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
43691068VQ5400R-120471195VQ5400R-11VQ5400R-1 5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5400R SMC 204711955ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5400RSMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
43691095VQ5400R-3W43691104VQ5400R-3W1VQ5400R-3W V Series(VQ5400R) SMC 43691104V Series(VQ5400R)SMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする