SMC
V Series(VQ5401Y)
切換方式
(4) 3位置エキゾーストセンタ
タイプ
(0) プラグインサブプレート
保護構造
(-) 防塵
シール方式
(1) 弾性体シール
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) あり
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コイル電圧(V)
ファンクション
CE-対応品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43691402
VQ5401Y-51
CADデータダウンロード
(5) DC24
(Y) 低ワットタイプ(0.4W)
(-) なし
¥
17,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43691418
VQ5401Y-5-Q
CADデータダウンロード
(5) 24 DC
(Y) 低ワットタイプ(0.5W)
(Q) CE対応
¥
17,330
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください