曜日別特売

V Series(VQ5450)

V Series(VQ5450) - SMCV Series(VQ5450) - SMCV Series(VQ5450) - SMCV Series(VQ5450) - SMC
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタシール方式(0) メタルシールCE-対応品(-) なし内容量1個
全6種類を絞り込む
ランプ・サージ電圧保護回路
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
保護構造
リード線(m)
ランプ・サージ電圧保護回路
コイル電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43691427VQ5450-5HE1-(-) 防塵(H) 1.5(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付(5) DC24
18,870
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43691436VQ5450-5G1-(-) 防塵(G) 0.6(-) あり(5) DC24
18,980
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43691445VQ5450-5H1-(-) 防塵(H) 1.5(-) あり(5) DC24
19,200
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43691454VQ5450-5HW-(W) 耐塵・防噴流形 (IP65)(H) 1.5(-) あり(5) 24 DC
17,850
取扱い終了
返品不可
43691463VQ5450-1H-04(-) Rc(-) 防塵(H) 1.5(-) あり(1) 100AC (50/60 Hz)
19,450
取扱い終了
返品不可
43691472VQ5450-5HW-04(-) Rc(W) 耐塵・防噴流形 (IP65)(H) 1.5(-) あり(5) 24 DC
19,850
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする