V Series(VQ5450Y)

V Series(VQ5450Y) - SMCV Series(VQ5450Y) - SMCV Series(VQ5450Y) - SMCV Series(VQ5450Y) - SMCV Series(VQ5450Y) - SMCV Series(VQ5450Y) - SMC
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ保護構造(-) 防塵シール方式(0) メタルシールCE-対応品(-) なし内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
リード線(m)
ランプ・サージ電圧保護回路
コイル電圧(V)
ファンクション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43691542VQ5450Y-5HE-(H) 1.5(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付(5) 24 DC(Y) 低ワットタイプ(0.5W)
19,090
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43691558VQ5450Y-5G1-(G) 0.6(-) あり(5) DC24(Y) 低ワットタイプ(0.4W)
19,200
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43691567VQ5450Y-5H1-(H) 1.5(-) あり(5) DC24(Y) 低ワットタイプ(0.4W)
19,420
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43691576VQ5450Y-5HE-04(-) Rc(H) 1.5(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付(5) 24 DC(Y) 低ワットタイプ(0.5W)
21,290
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43691585VQ5450Y-5H1-04(-) Rc(H) 1.5(-) あり(5) DC24(Y) 低ワットタイプ(0.4W)
21,620
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする