曜日別特売

V Series(VQ5451)

V Series(VQ5451) - SMCV Series(VQ5451) - SMCV Series(VQ5451) - SMCV Series(VQ5451) - SMCV Series(VQ5451) - SMCV Series(VQ5451) - SMCV Series(VQ5451) - SMC
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタシール方式(1) 弾性体シール内容量1個
全17種類を絞り込む
ランプ・サージ電圧保護回路
17種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
保護構造
リード線(m)
ランプ・サージ電圧保護回路
コイル電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43691594VQ5451-5GE1-(-) 防塵(G) 0.6(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付(5) DC24
17,600
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43691603VQ5451-5G1-(-) 防塵(G) 0.6(-) あり(5) DC24
17,930
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43691628VQ5451-5GEB1-(-) 防塵(G) 0.6(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付(5) DC24
18,700
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43691664VQ5451-5G1-04(-) Rc(-) 防塵(G) 0.6(-) あり(5) DC24
20,130
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
43691698VQ5451-5H1-04(-) Rc(-) 防塵(H) 1.5(-) あり(5) DC24
20,350
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
43691716VQ5451-5H1-04-Q(-) Rc(-) 防塵(H) 1.5(-) あり(5) DC24
20,680
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
43691637VQ5451-5GB-(-) 防塵(G) 0.6(-) あり(5) 24 DC
17,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
43691646VQ5451-5HB-(-) 防塵(H) 1.5(-) あり(5) 24 DC
17,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
43691725VQ5451-5HW-04(-) Rc(W) 耐塵・防噴流形 (IP65)(H) 1.5(-) あり(5) 24 DC
18,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
43691743VQ5451-5GB-04T(T) NPTF(-) 防塵(G) 0.6(-) あり(5) 24 DC
19,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
43691612VQ5451-1G-(-) 防塵(G) 0.6(-) あり(1) 100AC (50/60 Hz)
16,300
取扱い終了
返品不可
43691655VQ5451-5HB-Q-(-) 防塵(H) 1.5(-) あり(5) 24 DC
17,800
取扱い終了
返品不可
43691673VQ5451-4G-04(-) Rc(-) 防塵(G) 0.6(-) あり(4) 220AC (50/60 Hz)
18,300
取扱い終了
返品不可
43691682VQ5451-5G-04F(F) G(-) 防塵(G) 0.6(-) あり(5) 24 DC
18,300
取扱い終了
返品不可
43691707VQ5451-5H-04N(N) NPT(-) 防塵(H) 1.5(-) あり(5) 24 DC
18,500
取扱い終了
返品不可
43691734VQ5451-5HW-04F(F) G(W) 耐塵・防噴流形 (IP65)(H) 1.5(-) あり(5) 24 DC
18,900
取扱い終了
返品不可
43691752VQ5451-5G-B04(-) Rc(-) 防塵(G) 0.6(-) あり(5) 24 DC
20,150
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
43691637VQ5451-5GB20471588VQ5451-5GB1VQ5451-5GB 5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5451 SMC 204715885ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5451SMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
43691646VQ5451-5HB20471658VQ5451-5HB1VQ5451-5HB 5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5451 SMC 204716585ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5451SMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
43691725VQ5451-5HW-0420471676VQ5451-5HW1-04VQ5451-5HW-04 5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5451 SMC 204716765ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5451SMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
43691743VQ5451-5GB-04T20471606VQ5451-5GB1-04TVQ5451-5GB-04T 5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5451 SMC 204716065ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5451SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする