SMC
V Series(VQ5451Y)
切換方式
(4) 3位置エキゾーストセンタ
シール方式
(1) 弾性体シール
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) あり
コイル電圧(V)
(5) 24 DC
ファンクション
(Y) 低ワットタイプ(0.5W)
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
CE-対応品
(-) なし
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43691795
VQ5451Y-5GW
CADデータダウンロード
-
¥
18,590
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43691804
VQ5451Y-5H-04
CADデータダウンロード
(-) Rc
¥
20,570
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください