曜日別特売

V Series(VQ5500)

V Series(VQ5500) - SMCV Series(VQ5500) - SMCV Series(VQ5500) - SMCV Series(VQ5500) - SMCV Series(VQ5500) - SMCV Series(VQ5500) - SMCV Series(VQ5500) - SMC
切換方式(5) 3位置プレッシャセンタシール方式(0) メタルシールランプ・サージ電圧保護回路(-) あり内容量1個
全14種類を絞り込む
保護構造
14種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
保護構造
コイル電圧(V)
ファンクション
CE-対応品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43691856VQ5500-51-(-) 防塵(5) DC24(-) 標準タイプ(0.95W)(-) なし
17,820
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
43691874VQ5500-5W1-(W) 耐塵・防噴流形 (IP65)(5) DC24(-) 標準タイプ(0.95W)(-) なし
18,260
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43691883VQ5500-5B1-(-) 防塵(5) DC24(-) 標準タイプ(0.95W)(-) なし
18,920
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43691908VQ5500-5BW1-(W) 耐塵・防噴流形 (IP65)(5) DC24(-) 標準タイプ(0.95W)(-) なし
19,360
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43691935VQ5500-51-04(-) Rc(-) 防塵(5) DC24(-) 標準タイプ(0.95W)(-) なし
21,730
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43691944VQ5500-5W1-04(-) Rc(W) 耐塵・防噴流形 (IP65)(5) DC24(-) 標準タイプ(0.95W)(-) なし
22,170
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43691822VQ5500-3-(-) 防塵(3) 110AC (50/60 Hz)(-) 標準タイプ(1W)(-) なし
16,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
43691838VQ5500-4-(-) 防塵(4) 220AC (50/60 Hz)(-) 標準タイプ(1W)(-) なし
16,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
43691917VQ5500-5BW-Q-(W) 耐塵・防噴流形 (IP65)(5) 24 DC(-) 標準タイプ(1W)(Q) CE対応
17,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
43691813VQ5500-2-(-) 防塵(2) 200AC (50/60 Hz)(-) 標準タイプ(1W)(-) なし
16,200
取扱い終了
返品不可
43691847VQ5500-6-(-) 防塵(6) 12 DC(-) 標準タイプ(1W)(-) なし
16,200
取扱い終了
返品不可
43691865VQ5500-6W-(W) 耐塵・防噴流形 (IP65)(6) 12 DC(-) 標準タイプ(1W)(-) なし
16,600
取扱い終了
返品不可
43691892VQ5500-5B-Q-(-) 防塵(5) 24 DC(-) 標準タイプ(1W)(Q) CE対応
17,500
取扱い終了
返品不可
43691926VQ5500-5-04T(T) NPTF(-) 防塵(5) 24 DC(-) 標準タイプ(1W)(-) なし
19,750
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
43691822VQ5500-320471789VQ5500-31VQ5500-3 5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5500 SMC 204717895ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5500SMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
43691838VQ5500-420471798VQ5500-41VQ5500-4 5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5500 SMC 204717985ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5500SMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
43691917VQ5500-5BW-Q20471807VQ5500-5BW1-QVQ5500-5BW-Q 5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5500 SMC 204718075ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5500SMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする