SMC
V Series(VQ5500Y)
切換方式
(5) 3位置プレッシャセンタ
タイプ
(0) プラグインサブプレート
シール方式
(0) メタルシール
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) あり
CE-対応品
(-) なし
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
保護構造
コイル電圧(V)
ファンクション
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43691962
VQ5500Y-5W1
CADデータダウンロード
(W) 耐塵・防噴流形 (IP65)
(5) DC24
(Y) 低ワットタイプ(0.4W)
¥
18,480
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43691978
VQ5500Y-5B
CADデータダウンロード
(-) 防塵
(5) 24 DC
(Y) 低ワットタイプ(0.5W)
¥
19,140
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください